Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sichthülle Top Quality, A4, PP-Folie, 0,15 mm, glasklar
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Rexel
Lager 690
Artikel-Nr.:
690-16112833
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
21685090
EAN/GTIN:
4013702012987
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsicht-Hüllen
Klarsichthülle
Sichthüllen
Ausführung (Qualitätsangabe, ob dokumentenecht, Angabe wo Öffnung sich befindet: dokumentenechte Hüllen, Spitzenqualität, extra stark, oben und rechte Seite offen,
ggf. Angabe ob mit Greifausschnitt: mit Greifausschnitt
für Format: A4
Material/Oberfläche: aus Hartfolie, glänzend
Stärke: 0,14 mm
Farbe: milchig
... >
Rexel
>
Sichthüllen
>
Sichthüllen - Top Qualität
Weitere Suchbegriffe:
aktenhülle glasklar a4 150my
,
aktenhülle a4
,
aktenhüllen a4 transparent
,
Klarsichthüllen
,
Einlegehülle
,
Hüllen
,
Aktenhüllen
,
Hülle
,
Einlegehüllen
,
Sichthülle
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
pro Packung
€ 4,73*
ab € 7,39*
€ 9,75*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,94*
€ 10,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,73*
ab € 55,00*
€ 0,38*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sichthülle Standard, A5, Kantenschweißnaht, PP-Folie, 0,11 mm, genarbt
Rexel
21575090
ab € 3,46*
Ähnlich
Sichthülle Top Quality, A4, PP-Folie, 0,17 mm, genarbt
Rexel
21690090
ab € 14,23*
Ähnlich
Sichthülle Top Quality, A4, PVC-Folie, 0,135 mm, transparent
Rexel
21780090
ab € 0,42*
Ähnlich
Sichthülle Top Quality, A4, PVC-Folie, 0,135 mm, transparent, Hartfolie
Rexel
21781190
ab € 4,40*
Ähnlich
Sichthülle Top Quality, A4, PVC-Folie, 0,17 mm, genarbt
Rexel
214140
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG