Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rexel Lite Touch Vertikaler Locher, silber/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Lite Touch Vertikaler Locher, silber/blau
Rexel Lite Touch Vertikaler Locher, silber/blau
Rexel Lite Touch Vertikaler Locher, silber/blau
Rexel Lite Touch Vertikaler Locher, silber/blau
Artikel-Nr.:
     C1148-2102164
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102164
EAN/GTIN:
     5028252270830
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Bürolocher
Doppel-Locher
Doppellocher
Der elegante Lite Touch Locher hat seinen Namen wirklich verdient. Der weiche, vertikale Hebelgriff reduziert den Kraftaufwand um 50%. Horizontales Einlegen gewährleistet präzise Ausrichtung für Zweifach- oder Vierfachlochung von bis zu 40 Blatt, und der staufreie Mechanismus sorgt für unterbrechungsfreien Betrieb.

- 50% weniger Kraftaufwand als mit vergleichbaren herkömmlichen Lochern
- Einfach und sicher in der Benutzung durch horizontales Einlegen mit Anschlag
- Staufreies und 100% exaktes Arbeiten
- Verstellbar: Zweifach-und Vierfachlochung möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
2870 g
Verpackungsbreite:
397 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
237 mm
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Blau, Silber
Locherkapazität:
40 Blätter
Anzahl der Durchschlagsbohrungen:
4
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,89*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG