Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rexel ICE Dokumentenbox 25 mm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel ICE Dokumentenbox 25 mm, klar
Rexel ICE Dokumentenbox 25 mm, klar
Artikel-Nr.:
     C1148-2102027
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102027
EAN/GTIN:
     5028252255790
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
rexel dokumentenbox a4
dokumentenbox a4
Ice ist eine vielseitige Serie transparenter Hefter und Mappen für den täglichen Gebrauch. Die Dokumentenbox aus Polypropylen hat einen sicheren Schnappverschluss - perfekt für die Aufbewahrung und Unterteilung von Projektunterlagen.

- Aus hochwertigen, widerstandsfähigem PP mit Beschriftungstasche auf der Vorderseite und zusätzlichem Rückenetikett
- In 3 Breiten bzw. Füllvermögen erhältlich: 25 mm (250 Blatt), 40 mm (400 Blatt) oder 60 mm (600 Blatt)
- Sortierte Farben: 3 x weiss, 3 x blau, 2 x türkis, 2 x pink
- Mit Verschlussclip
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Produktfarbe:
Transparent
Format:
A4
Maximale Kapazität:
250 Blätter
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG