Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibgeräteköcher Nimbus, Acryl, 100 x 68 x 108 mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräteköcher Nimbus, Acryl, 100 x 68 x 108 mm, glasklar
Schreibgeräteköcher Nimbus, Acryl, 100 x 68 x 108 mm, glasklar
Schreibgeräteköcher Nimbus, Acryl, 100 x 68 x 108 mm, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1148-2101502
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101502
EAN/GTIN:
     5028252176385
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Material: Aus stabilem Acryl mit hochwertiger Oberflächenveredelung
  • Besonderheit: großzügig gestalteter Stifteköcher in modernem Design, für Stifte und andere Schreibinstrumente
  • Größe (B x T x H): 100 x 68 x 108 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftbox glasklar, stiftehalter acryl, stifteköcher rexel, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtisch-Accessoire, Schreibgeräteköcher, Schreibgerätehalter, Utensilienbox, Utensilienboxen, Bürobutler, Köcher, Butler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schreibgeräteköcher EcoDesk, 2 Fächer, 100% Recycling-Material, schwarz
Rexel
2102009
ab € 1,97*
Ähnlich
Schreibgeräteköcher, 1 Fach, Draht, 80 x 80 x 110 mm, chrom
Rexel
9800690
ab € 3,44*
Ähnlich
Schreibgeräteköcher, 1 Fach, Draht, 80 x 80 x 110 mm, schwarz
Rexel
7073813
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG