Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elektrolocher EP212, Kunststoff, Stanzleistung: 1,2 mm, 12 Blatt, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolocher EP212, Kunststoff, Stanzleistung: 1,2 mm, 12 Blatt, silber/schwarz
Elektrolocher EP212, Kunststoff, Stanzleistung: 1,2 mm, 12 Blatt, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1148-2101180
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101180
EAN/GTIN:
     5028252152242
Suchbegriffe:
Elektro-Locher
Elektrolocher
elektrolocher rexel
Material: Aus Kunststoff
  • ggf. Angabe von Material und Format der Anschlagschiene: mit Anschlagschiene
  • Besonderheit: mit Blockierlöseknopf auf der Rückseite und rutschfester Bodenplatte. Automatische Lösung. Batteriebetrieb, Lieferung ohne Batterie. In Blisterpackung
  • Stanzleistung/Blatt: Stanzleistung: 1,2 mm, 12 Blatt
  • Farbe: silber/schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Locher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrolocher Wizard, Kunststoff, Stanzleistung: 1 mm, 10 Blatt, sortiert
Rexel
2100372
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG