Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rexel Ersatzscheiben für HD2150 (10 St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Ersatzscheibe für Registraturlocher HD2150/HD2300 (59000782)
Rexel Ersatzscheibe für Registraturlocher HD2150/HD2300 (59000782)
Artikel-Nr.:
     C1148-2101097
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101097
EAN/GTIN:
     5028252141628
Suchbegriffe:
Locher-Lochscheiben
locher-lochscheiben
Ein Satz von 10 Stanzscheiben für den ultra-robusten Rexel HD2300 Locher.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
10 Stück(e)
Material:
Metall
Kompatibilität:
Rexel HD2300
Durchschlag Abstand:
80 mm
Ursprungsland:
Indien
Durchmesser:
6 mm
Gewicht:
33.5 g
Verpackungsbreite:
82 mm
Verpackungstiefe:
66 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: Perforator, Perforatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG