Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schnellhefter Standard Economic, PP, A4, 230 x 310 mm, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Standard Economic, PP, A4, 230 x 310 mm, türkis
Schnellhefter Standard Economic, PP, A4, 230 x 310 mm, türkis
Artikel-Nr.:
     C1148-18658254
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     18658254
EAN/GTIN:
     4013702011096
Suchbegriffe:
Klarsichthefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Schnellhefter Deckschiene
Ausführung Deckel (ob transparenter Vorderdeckel o. Beschriftungslinien/-fenster: transparenter Vorderdeckel mit Beschriftungsstreifen
  • Material Heftmechanik ggf. ob beweglicher Heftfalz, kaufmännische-/Amtsheftung: Heftmechanik aus Kunststoff
  • Besonderheit: im Rücken Schlauch für Hängeschiene
  • Material und Papiergewicht bzw. Stärke: aus PP
  • für Format (und Angabe ob überbreit, so dass passend für Prospekthüllen): für A4
  • Größe (B x H): Größe: 230 x 310 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4 pp falken, schnellhefter a4, schnellhefter plastik, Kunststoff-Sichthefter, Plastik-Sichthefter, Hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,22*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnellhefter Unitrend aus Karton mit PP-Folie, A4 überbreit, dunkelblau
Rexel
18700233
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG