Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Heftklammer Rexel 28, Heftklammern-Typ: Nr. 28, Stahl, 5000 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammer Rexel 28, Heftklammern-Typ: Nr. 28, Stahl, 5000 ST
Heftklammer Rexel 28, Heftklammern-Typ: Nr. 28, Stahl, 5000 ST
Artikel-Nr.:
     C1148-06295
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     06295
EAN/GTIN:
     5010255702579
Suchbegriffe:
Heft-Klammer
Heft-Klammern
Heftklammer
Heftklammern
Verwendung für: Für Heftgerät Beta
  • Besonderheit: Klammern verzinkt
  • Material: aus Stahl
  • Packungsinhalt: 5000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftklammer Rexel 23, Heftklammern-Typ: 23/24, Stahl, 1000 ST
Rexel
2100927
ab € 1,57*
Ähnlich
Heftklammer Rexel 23, Heftklammern-Typ: 23/6, Stahl, 1000 ST
Rexel
2101211
ab € 0,92*
Ähnlich
Heftklammer Rexel 24, Heftklammern-Typ: Nr. 16 24/6, Stahl, 1000 ST
Rexel
06121
ab € 0,26*
Ähnlich
Heftklammer Rexel 24, Heftklammern-Typ: Nr. 16 24/6, Stahl, 5000 ST
Rexel
06010
ab € 1,24*
Ähnlich
Heftklammer Rexel 25, Heftklammern-Typ: Nr. 25, Stahl, 1500 ST
Rexel
05020
ab € 0,51*
Ähnlich
Heftklammer Rexel 25, Heftklammern-Typ: Nr. 25, Stahl, 5000 ST
Rexel
05025
ab € 0,70*
Ähnlich
Heftklammer Rexel 26, Heftklammern-Typ: Nr. 56 26/6, Stahl, 1000 ST
Rexel
06131
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG