Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Easypeel Tafelwischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Easypeel Tafelwischer
Nobo Easypeel Tafelwischer
Artikel-Nr.:
     C1147-34533944
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34533944
EAN/GTIN:
     5016812339448
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Der Easypeel Tafelwischer enthält zehn abziehbare Löschfilze für die praktische, problemlose Reinigung Ihrer Weißwandtafel.

- Praktischer Nobo Tafelwischer.
- Magnethaftener Nobo Tafelwischer.
- Haftet an der Tafel und ist dadurch immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Produkttyp:
Board cleaning dry cloths
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG