Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Jahresplaner Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Jahresplaner Performance
Nobo Jahresplaner Performance
Nobo Jahresplaner Performance
Nobo Jahresplaner Performance
Nobo Jahresplaner Performance
Nobo Jahresplaner Performance
Artikel-Nr.:
     C1147-3048001
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     3048001
EAN/GTIN:
     3147330087619
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Multiplaner Jahresplaner
Nobo Plantafeln sind ideal für professionelles Planen geeignet. Für jeden Einsatzzweck gibt es die richtige Plantafel: Vier verschiedene Planungsraster und attraktive Zusatzmerkmale wie integrierter magnetischer Wischer und Stifteclip, ausziehbare Zubehörbox, Uhr mit Datumsanzeige bis hin zur professionellen T-Karten Planung machen die Modelle der Nobo Performance-Serie zur ersten Wahl. Einfach planen.

- Magnethaftende, trocken abwischbare Oberfläche mit Planungsraster
- 4 Planungsraster zur Auswahl
- Inklusive Marker und Set mit Magnetstreifen
- Mit magnetischem Stifteclip und Wischer
Weitere Informationen:
Periode der Planung:
Jahr
Ursprungsland:
China
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
3120 g
Verpackungsbreite:
720 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungstiefe:
1030 mm
Paketgewicht:
4170 g
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG