Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Prestige Emaille magnetische EcoWeißwandtafel, 1500 x 1000 mit Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Prestige Emaille magnetische EcoWeißwandtafel, 1500 x 1000 mit Alurahmen
Nobo Prestige Emaille magnetische EcoWeißwandtafel, 1500 x 1000 mit Alurahmen
Nobo Prestige Emaille magnetische EcoWeißwandtafel, 1500 x 1000 mit Alurahmen
Artikel-Nr.:
     C1147-1905237
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905237
EAN/GTIN:
     5028252505154
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Einmal weiß, immer weiß. Bleibt weiß. Die Reihe der Nobo Prestige Weißwandtafeln aus Emaille hat eine ausgezeichnete magnetische emaillierte Oberfläche, die aufgrund ihrer überragenden Löscheigenschaften und hohen Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen für häufigen Gebrauch geeignet ist. Diese Weißwandtafeln stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung, verfügen über einen qualitativ hochwertigen eloxierten Alurahmen und sind zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Lebenslange Garantie.

- Ausgezeichnete magnetische porenfreie Email-Oberfläche, die für häufige Nutzung geeignet ist
- Überragende Löschbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen
- 40 % Recyclingmaterial verbaut
- Hochwertiger eloxierter Alurahmen mit abnehmbarer Stiftablage
- Eckenmontage, Befestigungsmaterial liegt bei
- Nobo-Stift und ein Satz Magnete werden mitgeliefert
- Email-Oberfläche erfordert gelegentliche Reinigung
- 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1160 mm
Verpackungstiefe:
1655 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
10600 g
Arbeitsbereich:
1500 x 1000 mm
Installationstyp:
Fixed
Oberflächenmaterial:
Emaille
Kratzfeste Beschichtung:
Ja
Rahmen (Bereich):
Ja
Rahmenmaterial:
Aluminium
Magnetisch:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Portugal
Federbehälter enthalten:
Ja
Marker enthalten:
Ja
Magnete enthalten:
Ja
... > Büro > Tafeln > Whiteboards
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,76*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.