Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CLASSIC Weisswandtafel, nicht magnethaftend, Größe 180 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Weisswandtafel, nicht magnethaftend, Größe 180 x 120 cm
CLASSIC Weisswandtafel, nicht magnethaftend, Größe 180 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     C1147-1902639
Hersteller:
     NOBO
Herst.-Nr.:
     1902639
EAN/GTIN:
     5028252292900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard schienensystem

CLASSIC Weisswandtafel, nicht magnethaftend, Größe 180 x 120 cm

Eine Serie schlichter, eleganter Weißwandtafeln mit Aluminiumrahmen, für maximale Schreibfläche und höchste Benutzerfreundlichkeit. Mit einer Auswahl von 3 Oberflächen - Melamin, Stahl und Emaille - erfüllt die Nobo Classic Serie all Ihre grundlegenden Anforderungen im interaktiven Schreiben.

Produktbeschreibung

Ihr moderner Aluminiumrahmen und die robuste, nicht magnethaftende Oberfläche machen die neue Nobo Classic Melamin-Weißwandtafel zu einer attraktiven und zugleich preisgünstigen Wahl. Diese große Weißwandtafel von 1800 x 1200 mm ist die praktische Lösung für große Büros. Die langlebige Melamin-Oberfläche ist kratz- und stoßfest - ideal für den gelegentlichen, allgemeinen Einsatz. Sie lässt sich im täglichen Gebrauch leicht mit Tafelwischern und Tüchern reinigen, und wird einmal monatlich der Grundreiniger angewandt, bleibt die Oberfläche in makellosem Zustand ohne Schmierflecken oder Schatten. So vermitteln Sie garantiert immer eine klare, professionelle Botschaft. Im Karton finden Sie Ihre neue, fertig zusammengebaute und montagebereite Nobo Classic Weißwandtafel. Anhand der beiliegenden Anleitung und Befestigungselemente lässt sich die Tafel problemlos und sicher von einer Person an der Wand anbringen. Aufsteckbare Kunststoffecken in neutralem Grau harmonieren mit modernen und klassischen Einrichtungsstilen und verbergen zudem die Wandbefestigungen. In der praktischen Stifteablage können Sie eine Auswahl von Boardmarkern griffbereit aufbewahren.

Funktionen:

  • Aluminiumrahmen
  • Durchsteckmontage
  • Inklusive Montagesatz
  • Kunststoffecken in einer Farbe
  • Erhältliche Oberflächen: magnethaftend, nicht magnethaftend
  • Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel magnetisch, weißwandtafel nobo, Weisswandtafel, Weisswandtafeln, Oberfläche, Oberflächen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,78*
      
    Preis gilt ab 3 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,96*
    € 153,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,36*
    € 138,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 111,78*
    € 133,02
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Board-Marker Liquid Ink Marker,Strichstärke: 2 mm,rot,Box mit 12 ST
    NOBO
    1901074
    ab € 10,81*
    Zubehör
    Board-Marker Liquid Ink Marker,Strichstärke: 2 mm,schwarz,Box mit 12 ST
    NOBO
    1901073
    ab € 10,81*
    Zubehör
    Board-Marker Liquid Ink Marker,Strichstärke: 2 mm,sortiert,Box mit 6 ST
    NOBO
    1901077
    ab € 6,06*
    Zubehör
    Magnettafel Starter-Kit für alle Weißwandtafeln
    NOBO
    1901430
    ab € 28,81*
    Zubehör
    Magnettafel-Zubehör Deluxe mit Boardmarker/Tafelwischer/Magnete/Reinigungsspray
    NOBO
    1901431
    ab € 47,90*
    Zubehör
    Reinigungstuch Noboclene 87 x 87 mm,weiß,Dose mit 100 ST
    NOBO
    1901438
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Rundmagnet Haftmagnete,20 mm Ø,blau,Haftkraft: 120 g
    NOBO
    1901443
    ab € 2,51*
    Zubehör
    Rundmagnet Haftmagnete,20 mm Ø,rot,Haftkraft: 120 g
    NOBO
    1901442
    ab € 2,51*
    Zubehör
    Rundmagnet Haftmagnete,30 mm Ø,blau,Haftkraft: 750 g
    NOBO
    1901450
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Rundmagnet Haftmagnete,30 mm Ø,rot,Haftkraft: 750 g
    NOBO
    1901449
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Rundmagnet Haftmagnete,38 mm Ø,blau,Haftkraft: 800 g
    NOBO
    1901453
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Stiftablage Design für 4 Nobo Tafelmarker,magnethaftend
    NOBO
    8018500
    ab € 10,34*
    Zubehör
    Tafelreiniger für Schreib-,Magnettafel,Noboclene Plus,250 ml
    NOBO
    1901436
    ab € 7,12*
    Zubehör
    Whiteboard-Löscher Tafelwischer 13,5 x 5,5 x 5 cm,anthrazit
    NOBO
    34533421
    ab € 6,52*
    Zubehör
    Whiteboard-Löscher Tafelwischer Mini 11,5 x 3,8 x 3 cm,weiß
    NOBO
    8554100
    ab € 4,74*
    Zubehör
    Whiteboard-Löscher Tafelwischer,Blisterpackung
    NOBO
    1901433
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Whiteboard-Löschpapier,Löschfilz für Tafelwischer 1901433
    NOBO
    1901434
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Whiteboard-Löschpapier,Löschfilz für Tafelwischer 34533421,14,5 x 6 x 4 cm
    NOBO
    34534497
    ab € 5,11*
    Zubehör
    Whiteboardreiniger Everyday,Flasche,250 ml
    NOBO
    1901435
    ab € 5,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG