Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminiumschrank,vorne und hinten zu öffnen,574 x 604 x 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumschrank,vorne und hinten zu öffnen,574 x 604 x 950 mm
Aluminiumschrank,vorne und hinten zu öffnen,574 x 604 x 950 mm
Artikel-Nr.:
     C1147-1902339
Hersteller:
     NOBO
Herst.-Nr.:
     1902339
EAN/GTIN:
     5028252236195
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamerwagen
Media-Wagen
Multimediawagen
ggf. Angabe der Nachfüllbarkeit: Aluminiumschrank,vorne eine und hinten zwei Türen
  • mit Gittern für bessere Soundqualität
  • Projektorplatte zum rein und raus ziehen
  • 3 weitere Ablageplatten
  • Anschlussmöglichkeiten für das Kabelmanagement
  • 4 robuste Transportrollen,2 feststellbar
  • 3fach abschließbar
  • Gewicht: 42 kg
  • Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: Projektionswagen, Projektorwagen, TV-Wagen, nobo beamerwagen, Aluminiumschrank, Schrank, Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,69*
€ 416,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OHP-Tisch Multimedia,für je 10 kg,grau/schwarz,820 x 560 x 810 mm
NOBO
1900791
ab € 134,43*
Ähnlich
DURABLE Archivsystem MULTIMEDIA BOX I, 195 x 165 x 325 mm, grau
Durable
525610
ab € 9,01*
Ähnlich
DURABLE Archivsystem MULTIMEDIA BOX II, 290 x 165 x 325 mm, grau
Durable
525710
ab € 12,84*
Ähnlich
Multimedia-Box CONTUR, für CD´s, DVD´s und Speicherbänder, lichtgrau
HAN
1501-11
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG