Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Moderationstafel Economy,120 x 150 cm,Vorderseite grau,Rückseite grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel Economy,120 x 150 cm,Vorderseite grau,Rückseite grau
Moderationstafel Economy,120 x 150 cm,Vorderseite grau,Rückseite grau
Artikel-Nr.:
     C1147-1902336
Hersteller:
     NOBO
Herst.-Nr.:
     1902336
EAN/GTIN:
     5028252233088
Suchbegriffe:
Moderationstafel
Moderatorentafel
Präsentationstafel
moderationstafel filz blau klappbar
Besonderheit: für Seminare,Schulungen und Meetings. Die Moderationswand ist schnell montiert. Weißer Aluminium-Rahmen mit abgerundeten Kunststoffecken
  • Gesamthöhe: 190 cm
  • Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
  • Farbe/Material Vorderseite: Vorderseite in grau
  • Farbe/Material Rückseite: Rückseite in grau
Weitere Suchbegriffe: moderationstafel klappbar, moderationstafel mobil, Moderationswände, Kommunikationswände, Präsentationswände, Kommunikationswand, Moderationswand, Präsentationswand, Moderatorentafeln, Tafel, Tafeln, Stellwand, Stellwände, Moderation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,29*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moderationskarte Wabe,190 x 165 mm,sortiert,250 Stück
NOBO
1901313
ab € 9,62*
Ähnlich
Moderationskarte Wolke,420 x 250 mm,weiß mit rotem Rand,20 Stück
NOBO
1901317
ab € 4,61*
Ähnlich
Moderationskarte Wolke,620 x 370 mm,weiß mit rotem Rand,20 Stück
NOBO
1901318
ab € 9,23*
Ähnlich
Moderationskarte Überschriftstreifen,500 x 95 mm,sortiert,50 Stück
NOBO
1901316
ab € 2,65*
Ähnlich
Moderationskoffer Basic,Karton,befüllt
NOBO
1901321
ab € 68,21*
Ähnlich
Moderationskoffer Business,Aluminium,befüllt
NOBO
1901323
ab € 145,43*
Ähnlich
Moderationskoffer Mini,stabile Plastikbox mit robustem Tragegriff,befüllt
NOBO
1902335
ab € 60,52*
Ähnlich
Moderationspapier 118 x 140 cm,80 g/qm,braun,50 Bögen
NOBO
1901319
ab € 17,48*
Ähnlich
Moderationspapier 118 x 140 cm,80 g/qm,weiß,blanko,50 Bögen
NOBO
1901910
ab € 21,18*
Ähnlich
Moderationstafel, ungeteilt, mobil, Oberfläche Karton, weiss
Holtz
1111100M
ab € 140,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG