Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Plakatständer A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Plakatständer A1
Nobo Plakatständer A1
Nobo Plakatständer A1
Artikel-Nr.:
     C1147-1902206
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902206
EAN/GTIN:
     5028252193603
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Hervorragend geeignet zum Aushängen von Informationen, Plakaten oder Werbeangeboten drinnen und draußen. Verwenden Sie die passenden Plakatrahmen für ein koordiniertes, professionelles Erscheinungsbild. Topschild nur für A1-Plakatständer geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
705 mm
Verpackungstiefe:
1190 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
9200 g
Breite:
605 mm
Höhe:
1095 mm
Rahmenbreite:
32 mm
Typ:
Portable bulletin board
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium, PVC, Stahl
Rahmen (Bereich):
Ja
Format:
A1
Wetterfest:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG