Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Moderationskarte Rechteck,205 x 95 mm,sortiert,250 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Nobo
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-HET1901287
Hersteller:
NOBO
Herst.-Nr.:
1901287
EAN/GTIN:
5028252130837
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Material und Papiergewicht: Aus Papier,130 g/qm
Form: Rechteck
Größe (B x H oder Ø): 205 x 95 mm
Farbe: sortiert (blau,gelb,grün,rot,weiß)
Packungsinhalt: 250 Stück
... >
Nobo
>
Tafeln und Flipcharts
>
Moderation
Weitere Suchbegriffe:
Moderationswandzubehör
,
Moderationstafel-Zubehör
,
Moderationszubehör
,
Moderations-Zubehör
,
Stellwände-Zubehör
,
Stellwand-Zubehör
,
Moderationswände-Zubehör
,
Moderationskarte
,
Moderation
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
pro Paket
€ 3,75*
ab € 3,76*
€ 4,82*
Lager 200
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,12*
€ 5,29*
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,67*
€ 7,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,01504* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moderationskarte Kreis,185 mm Ø,sortiert,250 Stück
NOBO
1901311
ab € 9,87*
Ähnlich
Moderationskarte Kreis,95 mm Ø,sortiert,250 Stück
NOBO
1901299
ab € 3,42*
Ähnlich
Moderationskarte Königswabe,297 x 165 mm,sortiert,250 Stück
NOBO
1901315
ab € 12,34*
Ähnlich
Moderationskarte Oval,190 x 110 mm,sortiert,250 Stück
NOBO
1901293
ab € 5,26*
Ähnlich
Moderationskarte Rhombe,205 x 95 mm,sortiert,250 Stück
NOBO
1901314
ab € 6,47*
Ähnlich
Kommunikationskarte Rechteck, Farbe sortiert (250 St.)
Holtz
112501510
ab € 4,24*
Ähnlich
Moderationskarten rechteckig, 205 x 95 mm, sortiert, 250 Stück
Maul
6391899
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG