Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Textiltafel Elipse 90 x 120 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Textiltafel Elipse 90 x 120 Blau
Nobo Textiltafel Elipse 90 x 120 Blau
Artikel-Nr.:
     C1147-1900916
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900916
EAN/GTIN:
     5028252112147
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Elipse Pintafeln sind ideal für den Gebrauch im Büro. Aluminiumrahmen und verdeckte Wandmontage sorgen für höchste Funktionalität sowie ein attraktives Erscheinungsbild.

- Strapazierfähige Textilfaser-Oberfläche in grau oder blau
- Aluminium-Rahmen mit Kunststoffecken in grau
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich, inklusive Montagesatz
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
932 mm
Verpackungstiefe:
1312 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
4970 g
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Typ:
Fixed bulletin board
Produktfarbe:
Blau
... > Nobo > Pinnwände > Filz
... > Büro > Tafeln > Pinnwände
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG