Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo 1900787 Multimediawagen & -ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo 1900787 Multimediawagen & -ständer
Nobo 1900787 Multimediawagen & -ständer
Nobo 1900787 Multimediawagen & -ständer
Nobo 1900787 Multimediawagen & -ständer
Artikel-Nr.:
     C1147-1900787
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900787
EAN/GTIN:
     5028252103190
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Media-Wagen
Mehrzweck-Wagen für OHP-Präsentationen. Herunterklappbare Seitenflächen für Präsentationsnotizen. Komplett mit integriertem Kabelhalter.

- Stabile Stahlkonstruktion
- Seitenflächen abklappbar
- In 3 Stufen verstellbare Stellfläche
- Mit 4 grossen Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Farbe: silber
- Gewicht 15 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
865 mm
Höheneinstellung:
310 mm
Typ:
Karre
Empfohlene Benutzung:
Projector
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Anzahl der Regale:
3
Anzahl der Schubladen:
1
Höhenverstellung:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Produktfarbe:
Silber
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
835 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
15028 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG