Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Allzweck-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Allzweck-Wagen
Nobo Allzweck-Wagen
Nobo Allzweck-Wagen
Artikel-Nr.:
     C1147-1900786
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900786
EAN/GTIN:
     5028252103183
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Media-Wagen
Für den Einsatz mit Overhead-Projektoren oder TV/Video.

- Stabile Stahlkonstruktion
- Vier grosse Rollen, davon 2 feststellbar
- Untere Ablagefläche für Zubehör
- Farbe: silber
- Gewicht 11 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
670 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
520 mm
Abmessungen (BxTxH):
520 x 520 x 670 mm
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
603 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
10729 g
Typ:
Multimedia trolley
Produktfarbe:
Silber
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,04*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.