Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Kartenträger 32 Fächer Index 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Kartenträger 32 Fächer Index 1
Nobo Kartenträger 32 Fächer Index 1
Nobo Kartenträger 32 Fächer Index 1
Nobo Kartenträger 32 Fächer Index 1
Nobo Kartenträger 32 Fächer Index 1
Artikel-Nr.:
     C1147-1900391
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900391
EAN/GTIN:
     5028252075718
Suchbegriffe:
Kartenträger-Modul
Stecktafel-Kartenträger
kartenträger-modul
Mit einem T-Karten-Planungssystem von Nobo behalten Sie Projekte und Ressourcen im Griff. Und damit das System genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie Ihr eigenes kreieren! Wählen Sie unter den stabilen T-Karten-Trägern aus Metall in verschiedenen Formaten für maximale Flexibilität.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
T-Card-System:
Ja
T-Card-Größe:
1
Zahl Slots:
32
Breite:
32 mm
Höhe:
655 mm
Gewicht:
130 g
Verpackungsbreite:
32 mm
Verpackungshöhe:
735 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
135 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG