Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
GBC Multibind 320 Multifunktionsbindegerät
Artikel-Nr.:
     C1146-IB271076
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB271076
EAN/GTIN:
     0013465271076
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
Das MultiBind 320 ist ein vielseitig einsetzbares, multifunktionales Stanz- und Bindegerät für den Bürogebrauch. Es erstellt plastik- oder drahtgebundene Dokumente und hat einen Vierfachlocher für das herkömmliche Abheften von Unterlagen. Es locht bis zu 20 Blatt (80g/m²) auf einmal und bindet unter Verwendung eines Drahtbinderückens mit 21 Ringen bis zu 125 Blatt oder mit einem 51mm Plastikbinderückens 450 Blatt. Der breite Stanzhebel gestattet präzises und einfaches Lochen.

- Solide Konstruktion für längere Lebensdauer und Beständigkeit
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Multifunktionales Bindegerät
Kontrollmethode:
Manuell
Bindefähigkeit:
450 Blätter
Locherkapazität:
20 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Bindungskapazität (Kamm-Bindung):
450 Blätter
Bindungskapazität (Draht-Bindung):
125 Blätter
Gehäusematerial:
Metall
Plasitsche Kammbindung:
Ja
Drachtschlaufebindung:
Ja
Format:
A4/A5
Ursprungsland:
Portugal
Mediengewicht:
80 g/m²
Kammbindedurchmesser (max.):
51 mm
Verpackungsbreite:
512 mm
Verpackungstiefe:
512 mm
Verpackungshöhe:
512 mm
Paketgewicht:
13592 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,77*
€ 579,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 440,31*
€ 523,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.