Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC LinenWeave Umschlagmaterial 250 g/m², schwarz (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC LinenWeave Umschlagmaterial 250 g/m², schwarz (100)
GBC LinenWeave Umschlagmaterial 250 g/m², schwarz (100)
GBC LinenWeave Umschlagmaterial 250 g/m², schwarz (100)
GBC LinenWeave Umschlagmaterial 250 g/m², schwarz (100)
GBC LinenWeave Umschlagmaterial 250 g/m², schwarz (100)
Artikel-Nr.:
     648-CE050010
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE050010
EAN/GTIN:
     8019152803218
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Deckblattkarton
Einbanddeckel
Das elegante LinenWeave Umschlagmaterial in natürlicher Leinenoptik verleiht Ihren Dokumenten mehr Aussagekraft und schützt den wertvollen Inhalt. Die in verschiedenen Farben erhältlichen A4-Einbände eignen sich für alle Bindestile.

Ihre Berichte und Präsentationen lassen sich mit den LinenWeave™-Rückseiten ganz leicht schützen und aufwerten. Wählen Sie einfach die Farbe, die Ihr Unternehmensimage und den Inhalt des Dokuments optimal widerspiegelt, kombinieren Sie diese dann mit einer transparenten Titelseite, um Ihre Ideen wie ein „Geschenk zu verpacken“, und Sie werden mit Ihrer Präsentation garantiert Eindruck machen.

Wie der Name schon andeutet, muten LinenWeave™-Einbanddeckel optisch und haptisch wie elegantes, natürliches Leinen an - sie sehen klassisch elegant aus und fühlen sich angenehm an. Es ist die Art Einbanddeckel, die professionelle Inhalte ausstrahlt, ohne anmaßend zu sein.

Mit einem hohen Anteil an Zellstoff und Recyclingmaterialien hergestellt, eignen sich diese stabilen A4-Einbanddeckel (250 g/m²) perfekt als Rückseiten. Ihre Farbbeständigkeit gewährleistet das makellose Aussehen Ihrer Dokumente und sorgt dafür, dass diese mit der Zeit kaum verblassen.

Die doppelseitige Farbe ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich Farbabgleich oder Kontrast. Dies gilt gleichermaßen für die Grafik und Schriftarten auf den gedruckten Seiten wie für die Bindeelemente (z. B. Binderücken) – das heißt, Sie können die Optik Ihrer Dokumente gezielt an die Thematik und Ihre ausgewählte Zielgruppe anpassen.

LinenWeave™-Einbanddeckel bieten ein erstklassiges Finish, das sich für die meisten Bindestile eignet: ClickBind™, WireBind, CombBind® und CoilBind™. Die LinenWeave™-Farbpalette ist klassisch und prägnant. Wählen Sie unter vier traditionellen Geschäftsfarben: Weiß, Schwarz, Blau und Burgunderrot für elegante und professionelle Dokumente – ein ums andere Mal.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
1551 g
Format:
A4
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Kapazität:
100 Blätter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,64*
€ 13,53*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,87*
€ 14,92*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,16*
€ 14,92*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,10*
€ 15,21*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1264* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG