Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC SureBind System 2 Strip-Bindegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC SureBind System 2 Strip-Bindegerät
GBC SureBind System 2 Strip-Bindegerät
Artikel-Nr.:
     C1146-9707051
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9707051
EAN/GTIN:
     0080509070513
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
SureBind System 2 ist ideal für Großbüros mit hohem Bindevolumen. Dieses vollelektrische Gerät verfügt über eine Stanzkapazität von 22 Blatt (80g/m²), eine Bindekapazität von 500 Blatt und eine Anti-Papierstau- Vorrichtung.Für sichere Bindungen werden die zwei Teile des SureBind-Bindestrips miteinander zu einem dauerhaften Binderücken verschweißt.
Weitere Informationen:
Kontrollmethode:
Elektro
Bindefähigkeit:
500 Blätter
Locherkapazität:
22 Blätter
Maximum papierweite:
210 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Anzahl Schlaglöcher:
10
Bindezeit:
12 s
Format:
A4 & A5
Ursprungsland:
Portugal
Mediengewicht:
80 g/m²
Steuerung:
Drucktasten
Kantenführung:
Ja
Verstellbare Kantenführung:
Ja
Verpackungsbreite:
785 mm
Verpackungstiefe:
633 mm
Verpackungshöhe:
540 mm
Paketgewicht:
32750 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.407,45*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,98*
€ 1.696,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,45*
€ 1.674,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.