Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC SureBind System 1 Strip-Bindegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC SureBind System 1 Strip-Bindegerät
GBC SureBind System 1 Strip-Bindegerät
GBC SureBind System 1 Strip-Bindegerät
GBC SureBind System 1 Strip-Bindegerät
GBC SureBind System 1 Strip-Bindegerät
Artikel-Nr.:
     C1146-9707050
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9707050
EAN/GTIN:
     0080509070506
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Das SureBind System 1 ist die ideale Lösung für Unternehmen, deren Dokumente sicher gebunden sein müssen. Manuelle Stanzung von bis zu 22 Blatt (80g/m²) sowie ein elektrisches Bindesystem, das 250 Blatt auf einmal bindet. Der breite Stanzhebel gestattet präzises und müheloses Stanzen. Für sichere Bindungen werden die zwei Teile des SureBind-Bindestrips miteinander zu einem dauerhaften Binderücken verschweißt.

- Stanzhebel über die volle Breite ermöglicht mehr Kontrolle.
- Papierseitenanschlag: Zum perfekten Anlegen der Seiten
- Bindungsausrichtung
- Größenführer: Ermittelt schnell die Größe, auf die der Strip zurechtgeschnitten werden muss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Streifen-Bindegerät
Kontrollmethode:
Elektrisch / Manuell
Bindefähigkeit:
200 Blätter
Locherkapazität:
22 Blätter
Maximum papierweite:
210 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Format:
A4 & A5
Ursprungsland:
Portugal
Mediengewicht:
80 g/m²
LED-Anzeigen:
Fertig
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
666 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
14169 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,27*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,16*
€ 1.785,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,34*
€ 1.659,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.378,27*
€ 1.640,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.