Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 12mm, 95Blatt, schwarz, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 12mm, 95Blatt, schwarz, 100ST
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 12mm, 95Blatt, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     C1146-4400446
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400446
EAN/GTIN:
     5028252246286
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
binderücken gbc plastik schwarz
binderücken plastik
Material und Verwendung für Format: aus Plastik, für A4
  • Anzahl Ringe und Teilung: mit 21 Ringen, US-Teilung
Weitere Suchbegriffe: gbc binderücken, Bindezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, blau, 100 ST
GBC
1132845
ab € 22,10*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, grau, 100 ST
GBC
9660002
ab € 22,09*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, grün, 100 ST
GBC
9660001
ab € 22,10*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, rot, 100 ST
GBC
9660000
ab € 22,63*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
1132850
ab € 22,10*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
1132840
ab € 22,10*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 50 mm, für 500 Blatt, blau, 100 ST
GBC
1132885
ab € 25,87*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 50 mm, für 500 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
1132886
ab € 25,87*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 50 mm, für 500 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
1132884
ab € 0,58*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 75 mm, für 750 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
3700510
ab € 44,16*
Ähnlich
Bindekamm VeloBind, PVC, A4, für 200 Blatt, blau, 25 ST
GBC
9741636
ab € 7,98*
Ähnlich
Bindekamm VeloBind, PVC, A4, für 200 Blatt, rot, 25 ST
GBC
9741640
ab € 7,98*
Ähnlich
Bindekamm VeloBind, PVC, A4, für 200 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
9741635
ab € 6,96*
Ähnlich
Bindekamm VeloBind, PVC, A4, für 200 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
9741639
ab € 6,96*
Ähnlich
Binderücken CombBind, Plastik, A5, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4400010
ab € 3,41*
Ähnlich
Binderücken CombBind, Plastik, A5, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4400008
ab € 2,02*
Ähnlich
Binderücken CombBind, Plastik, A5, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4400011
ab € 2,38*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4400643
ab € 8,90*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
388064E
ab € 8,85*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12 mm, für 95 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
388057E
ab € 9,24*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12mm, für 95 Blatt, transparent, 50ST
GBC
387319E
ab € 8,85*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12mm, für 95 Blatt, transparent,25ST
GBC
4400645
ab € 8,90*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 16 mm, für 145 Blatt, blau, 50 ST
GBC
387333E
ab € 15,49*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 16 mm, für 145 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
387357E
ab € 14,53*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 16 mm, für 145 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
387340E
ab € 14,53*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 16mm, für 145Blatt, transparent, 50ST
GBC
387326E
ab € 14,53*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4400642
ab € 6,69*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
388019E
ab € 7,70*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, transparent, 25ST
GBC
4400644
ab € 6,69*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, transparent, 50ST
GBC
387302E
ab € 7,70*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
388002E
ab € 7,70*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 10 mm, für 65 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165221
ab € 13,48*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 10 mm, für 65 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB160837
ab € 13,71*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 10 mm, für 65 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165283
ab € 13,48*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165320
ab € 15,81*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 12 mm, für 95 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB161230
ab € 17,92*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 12 mm, für 95 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165382
ab € 15,81*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165429
ab € 21,15*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB161438
ab € 22,28*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165481
ab € 21,15*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 6 mm, für 25 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165023
ab € 10,05*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 6 mm, für 25 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB160431
ab € 10,24*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 6 mm, für 25 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165085
ab € 10,05*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165122
ab € 11,78*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 8 mm, für 45 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB160639
ab € 12,72*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165184
ab € 11,78*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 11 mm, für 90 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810710
ab € 0,147*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 11 mm, für 90 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810797
ab € 14,70*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 11 mm, für 90 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810770
ab € 21,95*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 12,5 mm, für 105 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810810
ab € 0,1871*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 12,5 mm, für 105 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810897
ab € 16,09*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 12,5 mm, für 105 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810870
ab € 17,04*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810910
ab € 0,2152*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810997
ab € 18,35*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810970
ab € 18,65*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 5 mm, für 35 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
47900E
ab € 10,47*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 5 mm, für 35 Blatt, silber, 100 ST
GBC
2101007E
ab € 9,41*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 5 mm, für 35 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
47901E
ab € 10,47*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 6 mm, für 45 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810410
ab € 0,0796*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 6 mm, für 45 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810497
ab € 7,63*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 6 mm, für 45 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810470
ab € 7,96*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 8 mm, für 60 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810510
ab € 0,094*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 8 mm, für 60 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810597
ab € 8,87*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 8 mm, für 60 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810570
ab € 9,39*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 9,5 mm, für 75 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810610
ab € 0,108*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 9,5 mm, für 75 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810697
ab € 10,29*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 9,5 mm, für 75 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810670
ab € 10,80*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028235
ab € 2,84*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, Euro grün, 100 ST
GBC
4028315
ab € 3,57*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028215
ab € 2,88*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028175
ab € 2,88*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4020621
ab € 2,30*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028195
ab € 2,88*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
4020637
ab € 2,30*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028237
ab € 4,25*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, blau, 25 ST
GBC
4020671
ab € 2,79*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028217
ab € 4,25*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, rot, 25 ST
GBC
4020655
ab € 2,91*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028177
ab € 4,25*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4020623
ab € 2,82*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028197
ab € 4,94*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
4020639
ab € 2,91*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 14 mm, für 125 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028238
ab € 5,32*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 14 mm, für 125 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028218
ab € 6,10*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 14 mm, für 125 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028178
ab € 4,99*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 14 mm, für 125 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028198
ab € 4,99*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 16 mm, für 145 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028620
ab € 6,89*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 16 mm, für 145 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028660
ab € 6,83*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 16 mm, für 145 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028600
ab € 7,03*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 16 mm, für 145 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028610
ab € 6,89*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 19 mm, für 165 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028621
ab € 7,77*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 19 mm, für 165 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028661
ab € 8,27*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 19 mm, für 165 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028601
ab € 7,90*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 19 mm, für 165 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028611
ab € 7,90*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 22 mm, für 195 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028622
ab € 8,54*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 22 mm, für 195 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028662
ab € 9,60*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 22 mm, für 195 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028602
ab € 9,64*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 22 mm, für 195 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028612
ab € 9,64*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 25 mm, für 225 Blatt, blau, 50 ST
GBC
4028242
ab € 6,28*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 25 mm, für 225 Blatt, rot, 50 ST
GBC
4028222
ab € 6,35*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 25 mm, für 225 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028182
ab € 6,05*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 25 mm, für 225 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028202
ab € 6,05*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 28 mm, für 240 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028183
ab € 8,04*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 28 mm, für 240 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028203
ab € 8,04*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028233
ab € 2,30*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, Euro grün, 100 ST
GBC
4028313
ab € 2,49*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028213
ab € 2,08*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, rot, 25 ST
GBC
4020651
ab € 1,63*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028173
ab € 2,30*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4020619
ab € 1,58*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028193
ab € 2,08*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
4020635
ab € 1,58*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028234
ab € 2,51*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028214
ab € 2,38*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028174
ab € 2,27*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4020620
ab € 1,83*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028194
ab € 2,27*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
4020636
ab € 1,83*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 32 mm, für 280 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028184
ab € 8,07*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 32 mm, für 280 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028204
ab € 8,07*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 38 mm, für 330 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028185
ab € 10,50*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 38 mm, für 330 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028205
ab € 10,50*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 45 mm, für 390 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028186
ab € 12,02*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 45 mm, für 390 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028206
ab € 12,02*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 51 mm, für 450 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028187
ab € 10,48*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 51 mm, für 450 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028207
ab € 10,48*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 12 mm, blau, 5 ST
GBC
2515716
ab € 43,41*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 12 mm, schwarz, 5 ST
GBC
2515713
ab € 43,41*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 12 mm, transparent, 5 ST
GBC
2515722
ab € 43,41*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 12 mm, weiß, 5 ST
GBC
2515719
ab € 43,41*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 16 mm, blau, 5 ST
GBC
2515717
ab € 46,59*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 16 mm, schwarz, 5 ST
GBC
2515714
ab € 46,59*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 16 mm, transparent, 5 ST
GBC
2515723
ab € 43,19*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 16 mm, weiß, 5 ST
GBC
2515720
ab € 46,59*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 8 mm, blau, 5 ST
GBC
2515715
ab € 40,19*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 8 mm, schwarz, 5 ST
GBC
2515712
ab € 40,19*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 8 mm, transparent, 5 ST
GBC
2515721
ab € 40,19*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 8 mm, weiß, 5 ST
GBC
2515718
ab € 40,19*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 150 my, klar, 100 ST
GBC
CE011580E
ab € 6,28*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 150 my, klar, 50 ST
GBC
41600E
ab € 4,89*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, blau, 100 ST
GBC
CE011820E
ab € 7,24*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, gelb, 100 ST
GBC
CE011860E
ab € 8,55*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, grün, 100 ST
GBC
CE011840E
ab € 8,55*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, klar, 100 ST
GBC
CE011880E
ab € 8,85*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, klar, 25 ST
GBC
CN011880
ab € 3,12*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, rauchglas, 100 ST
GBC
CE011850E
ab € 8,55*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, rot, 100 ST
GBC
CE011830E
ab € 8,54*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 200 my, klar, 100 ST
GBC
CE012080E
ab € 6,90*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 240 my, kristallklar, 100 ST
GBC
CE012480
ab € 11,21*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 240 my, kristallklar, 50 ST
GBC
41605E
ab € 7,05*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 250 my, kristallklar, 50 ST
GBC
41606E
ab € 10,23*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 300 my, klar, 100 ST
GBC
CE013080E
ab € 10,31*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 300 my, klar, 100 ST
GBC
78500307
ab € 36,01*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät PolyClearView, PP, 280 my, transparent klar, 100 ST
GBC
2101607E
ab € 13,58*
Ähnlich
GBC
ESP421164
ab € 25,25*
Ähnlich
GBC
KV50093
ab € 34,97*
Ähnlich
Einbanddeckel HiGloss™ Combo, Karton+Folie 250 g/qm, transp/schwarz, 25 ST
GBC
CR121810
ab € 13,64*
Ähnlich
Einbanddeckel HiGloss™ Combo, Karton+Folie 250 g/qm, transp/weiß, 25 ST
GBC
CR121870
ab € 7,36*
Ähnlich
Einbanddeckel ibiStol, Karton 350 g/qm, weiß, 100 ST
GBC
IB421082
ab € 10,95*
Ähnlich
Einbanddeckel LeatherGrain™, ledergenarbter Karton 240 g/qm, blau, 50 ST
GBC
46730E
ab € 8,04*
Ähnlich
Einbanddeckel LeatherGrain™, ledergenarbter Karton 240 g/qm, schwarz, 50 ST
GBC
46700E
ab € 8,04*
Ähnlich
Einbanddeckel LeatherGrain™, ledergenarbter Karton 240 g/qm, weiß, 50 ST
GBC
46710E
ab € 8,04*
Ähnlich
Einbanddeckel LinenWeave™, leinengeprägter Karton 250 g/qm, blau, 100 ST
GBC
CE050029
ab € 11,69*
Ähnlich
Einbanddeckel LinenWeave™, leinengeprägter Karton 250 g/qm, rot, 100 ST
GBC
CE050030
ab € 11,69*
Ähnlich
Einbanddeckel LinenWeave™, leinengeprägter Karton 250 g/qm, schwarz, 100 ST
GBC
CE050010
ab € 11,69*
Ähnlich
Einbanddeckel LinenWeave™, leinengeprägter Karton 250 g/qm, weiß, 100 ST
GBC
CE050070
ab € 10,69*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyClearView, PP 300 my, transparent, 100 ST
GBC
IB386848
ab € 12,07*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyClearView, PP 300 my, transparent, 25 ST
GBC
IB386794
ab € 5,32*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyClearView, PP 350 my, transparent matt/klar, 100 ST
GBC
IB387166
ab € 13,99*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyClearView, PP 450 my, transparent, 50 ST
GBC
IB387159
ab € 11,44*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyDesigner, PP 350 my, transparentes Motiv: Globus, 50 ST
GBC
IB387173
ab € 15,21*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyDesigner, PP 350 my, transparentes Motiv: Kompass, 50ST
GBC
IB387180
ab € 15,21*
Ähnlich
Einbanddeckel ReGency™, Karton 325 g/qm, blau, 100 ST
GBC
CE030020
ab € 22,40*
Ähnlich
Einbanddeckel ReGency™, Karton 325 g/qm, bordeaux, 100 ST
GBC
CE030032
ab € 32,39*
Ähnlich
Einbanddeckel ReGency™, Karton 325 g/qm, schwarz, 100 ST
GBC
CE030010
ab € 30,33*
Ähnlich
Einbanddeckel ReGency™, Karton 325 g/qm, weiß, 100 ST
GBC
CE030070
ab € 28,54*
Ähnlich
Einbanddeckel, 100% Recycling-Karton, matt, 250 g/qm, grün, 100 ST
GBC
4400007
ab € 12,31*
Ähnlich
Einbanddeckel, 100% Recycling-Karton, matt, 250 g/qm, natur, 100 ST
GBC
4400004
ab € 12,31*
Ähnlich
Einbanddeckel, 100% Recycling-Karton, matt, 250 g/qm, rot, 100 ST
GBC
4400005
ab € 12,31*
Ähnlich
Einbanddeckel, 100% Recycling-Karton, matt, 250 g/qm, schwarz, 100 ST
GBC
4400006
ab € 11,77*
Ähnlich
Einbanddeckel-Set EzClick Poly-Techno, lavendel, 2 x 25 ST
GBC
4400451
ab € 17,80*
Ähnlich
Einbanddeckel-Set EzClick Poly-Techno, weiß, 2 x 25 ST
GBC
4400452
ab € 17,80*
Ähnlich
Einbanddeckel-Set EzClick, schwarz, 2 x 25 ST
GBC
4400449
ab € 14,69*
Ähnlich
Einbanddeckel-Set EzClick, weiß, 2 x 25 ST
GBC
4400450
ab € 14,13*
Ähnlich
Plastikbinde-Set für 10 Dokumente, A4
GBC
2101318E
ab € 3,27*
Ähnlich
Plastikbinde-Set für 15 Dokumente, A4
GBC
2101319E
ab € 12,39*
Ähnlich
Plastikbinde-Set für 50 Dokumente, A4
GBC
2101320E
ab € 30,32*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 10mm, 65 Blatt, schwarz, 25ST
GBC
4400448
ab € 3,10*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 10mm, 65Blatt, schwarz, 100ST
GBC
4400444
ab € 9,66*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 12mm, 95 Blatt, transp, 100ST
GBC
4400447
ab € 14,83*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 8 mm, 45 Blatt, schwarz, 25ST
GBC
4400441
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG