Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC MultiBind 230E Multifunktionsbindegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC MultiBind 230E Multifunktionsbindegerät
GBC MultiBind 230E Multifunktionsbindegerät
GBC MultiBind 230E Multifunktionsbindegerät
Artikel-Nr.:
     C1146-4400425
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400425
EAN/GTIN:
     5028252236454
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
Das MultiBind 230E ist ein multifunktionelles Plastik- und Drahtbindegerät für den täglichen Gebrauch. Es bietet die Flexibilität, plastik- oder drahtgebundene A4/A5-Dokumente zu erstellen und den Vorteil des komfortablen elektrischen Stanzens. Es stanzt bis zu 30 Blatt (80g/m²) auf einmal und bindet unter Verwendung eines 14-mm Drahtbinderückens mit 21 Ringen bis zu 125 Blatt oder 450 Blatt mit einem 51mm Plastikbinderücken. Zusätzlich bietet es weitere nützliche Funktionen wie automatische Zentrierung und einen Papierseparator.
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Kontrollmethode:
Elektro
Bindefähigkeit:
450 Blätter
Locherkapazität:
30 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl Schlaglöcher:
21
Bindungskapazität (Kamm-Bindung):
450 Blätter
Bindungskapazität (Draht-Bindung):
125 Blätter
Format:
A4 & A5
Auto-Zentrierung:
Ja
Ursprungsland:
Portugal
Mediengewicht:
80 g/m²
Verpackungsbreite:
547 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
17697 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 721,79*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,37*
€ 922,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,72*
€ 900,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 751,62*
€ 894,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 736,12*
€ 875,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 721,79*
€ 858,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.