Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC MultiBind 230 Multifunktionsbindegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC MultiBind 230 Multifunktionsbindegerät
GBC MultiBind 230 Multifunktionsbindegerät
GBC MultiBind 230 Multifunktionsbindegerät
GBC MultiBind 230 Multifunktionsbindegerät
Artikel-Nr.:
     C1146-4400423
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400423
EAN/GTIN:
     5028252236430
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
Das MultiBind 230 ist ein robustes multifunktionales Bindesystem mit der Flexibilität, draht- und plastikgebundene Dokumente im A4/A5-Format zu erstellen. Seine hohe Stanzkapazität von 30 x 80g/m² macht es ideal für den häufigen Gebrauch. Es bindet bis zu 125 Blatt unter Verwendung eines Drahtbinderückens mit 21 Ringen oder 450 Blatt unter Verwendung eines 51mm Plastikbinderückens. Zusätzlich bietet es weitere nützliche Funktionen wie automatische Zentrierung und Papierseparator.

- Einfach zu leerender Abfallbehälter
- Perfekte Seiten - präzise Bindungen ohne Randausbrüche durch automatische Randfunktion
- Klicken Sie einfach auf Comb Selector - die Einstellungen werden daraufhin der Binderückengröße angepasst
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Multifunktionales Bindegerät
Kontrollmethode:
Manuell
Bindefähigkeit:
450 Blätter
Locherkapazität:
30 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Anzahl Schlaglöcher:
21
Bindungskapazität (Kamm-Bindung):
450 Blätter
Bindungskapazität (Draht-Bindung):
125 Blätter
Plasitsche Kammbindung:
Ja
Drachtschlaufebindung:
Ja
Format:
A4/A5
Ausrichtung:
Landschaft
Auto-Zentrierung:
Ja
Ursprungsland:
Portugal
Mediengewicht:
80 g/m²
Doppel-Griff:
Ja
Einstellbare Margentiefe:
Ja
Kammbindedurchmesser (max.):
51 mm
Verpackungsbreite:
548 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
13068 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,38*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,16*
€ 494,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,42*
€ 489,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,53*
€ 475,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.