Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T400 Thermobindegerät
Artikel-Nr.:
     C1146-4400411
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400411
EAN/GTIN:
     5028252234856
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Für Büros mit mittlerem bis hohem Bindebedarf. Mit dem ThermaBind T400 verleihen Sie Ihren perfekt gebundenen Dokumenten und Präsentationen Stil und Eleganz. Das Gerät bindet bis zu 400 Blatt (80g/m², A4) zu einem einzelnen Dokument oder mehrere dünnere Dokumente gleichzeitig. Die einfachen Bedienelemente umfassen Temperatureinstellung und einen variablen Zeitschalter. Integrierter Kühlständer für die fertig gebundenen Dokumente.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
455 mm
Verpackungstiefe:
455 mm
Verpackungshöhe:
133 mm
Paketgewicht:
2116 g
Bindefähigkeit:
400 Blätter
Bindungszeit (min.):
40 s
Bindungszeit (max.):
120 s
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Mediengewicht:
80 g/m²
Format:
A4
Kühlfach:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Visuelle Alarme:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Einstellbare Heizstufen:
Ja
Timer:
Ja
Ursprungsland:
Portugal
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,15*
  
Preis gilt ab 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 13 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.