Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC ThermaBind T200 Thermobindegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC ThermaBind T200 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T200 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T200 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T200 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T200 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T200 Thermobindegerät
GBC ThermaBind T200 Thermobindegerät
Artikel-Nr.:
     C1146-4400409
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400409
EAN/GTIN:
     5028253234831
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Ideal für allgemeine Büroanwendungen. Mit dem ThermaBind T200 verleihen Sie Ihren perfekt gebundenen Dokumenten und Präsentationen Stil und Eleganz. Das Gerät bindet bis zu 200 Blatt (80g/m², A4) zu einem einzelnen Dokument oder mehrere dünnere Dokumente gleichzeitig. Mit dem benutzerfreundlichen Bedienfeld beträgt die Bindezeit pro Bindung 40 Sekunden. Integrierter Kühlständer für die fertig gebundenen Dokumente.

- Dokumentenauflage und integrierter Kühlständer (21 mm)
- Gebundene Dokumente können zum Abkühlen liegen gelassen werden
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
213 mm
Verpackungstiefe:
472 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Paketgewicht:
1452 g
Kühlregal:
Ja
Bindefähigkeit:
200 Blätter
Bindungszeit (max.):
40 s
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Mediengewicht:
80 g/m²
Format:
A4
Kühlfach:
Ja
Kühlfachgröße:
21 mm
Akustische Signale:
Ja
Visuelle Alarme:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Ursprungsland:
Portugal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,08*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.