Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GBC Recyceltes Umschlagmaterial A4 grün (100) Umschlag


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GBC Recyceltes Umschlagmaterial A4 grün (100) Umschlag
GBC Recyceltes Umschlagmaterial A4 grün (100) Umschlag
GBC Recyceltes Umschlagmaterial A4 grün (100) Umschlag
GBC Recyceltes Umschlagmaterial A4 grün (100) Umschlag
Artikel-Nr.:
     C1146-4400007
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400007
EAN/GTIN:
     5028252002370
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindedeckel
Bindemappen
Deckblatt
Das zu 100% recycelte Umschlagmaterial in vier natürlichen Erdtönen ist mit 250 g/m² besonders wirtschaftlich und haltbar. Das Umschlagmaterial im A4-Format eignet sich für alle Bindestile.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
297 mm
Gewicht:
1386 g
Verpackungsbreite:
217 mm
Verpackungstiefe:
323 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
1516 g
Format:
A4
Material:
Polypropylene (PP)
Produktfarbe:
Grün
Gewicht der Abdeckung:
250 g/m²
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG