Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, schwarz, 100 ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, schwarz, 100 ST
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, schwarz, 100 ST
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, schwarz, 100 ST
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, schwarz, 100 ST
Artikel-Nr.:
     107-533082
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132850
EAN/GTIN:
     0080509328508
Suchbegriffe:
Bindekamm
Binderücken
Bindestrips
Plastikbinderücken
Material und Verwendung für Format: A4,
  • Anzahl Ringe und Teilung: mit 10 Kämmen
  • Besonderheit: Bindestrip kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 25 mm, für 250 Blatt
  • Packungsinhalt: 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: gbc bindekämme schwarz, bindekamm gbc, bindekamm schwarz, Bindezubehör
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,10*
€ 27,17*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 22,69*
€ 28,25*
pro Paket
€ 3,75*
ab € 23,26*
€ 28,55*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 26,24*
€ 32,03*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, blau, 100 ST
GBC
1132845
ab € 22,10*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, grau, 100 ST
GBC
9660002
ab € 22,09*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, grün, 100 ST
GBC
9660001
ab € 22,10*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, rot, 100 ST
GBC
9660000
ab € 22,63*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 25 mm, für 250 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
1132840
ab € 22,10*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 50 mm, für 500 Blatt, blau, 100 ST
GBC
1132885
ab € 25,87*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 50 mm, für 500 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
1132886
ab € 25,87*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 50 mm, für 500 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
1132884
ab € 0,58*
Ähnlich
Bindekamm SureBind™, PVC, A4, 75 mm, für 750 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
3700510
ab € 44,16*
Ähnlich
Bindekamm VeloBind, PVC, A4, für 200 Blatt, blau, 25 ST
GBC
9741636
ab € 7,98*
Ähnlich
Bindekamm VeloBind, PVC, A4, für 200 Blatt, rot, 25 ST
GBC
9741640
ab € 7,98*
Ähnlich
Bindekamm VeloBind, PVC, A4, für 200 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
9741635
ab € 6,96*
Ähnlich
Bindekamm VeloBind, PVC, A4, für 200 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
9741639
ab € 6,96*
Ähnlich
Binderücken CombBind, Plastik, A5, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4400010
ab € 3,41*
Ähnlich
Binderücken CombBind, Plastik, A5, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4400008
ab € 2,02*
Ähnlich
Binderücken CombBind, Plastik, A5, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4400011
ab € 2,38*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4400643
ab € 8,90*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
388064E
ab € 8,85*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12 mm, für 95 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
388057E
ab € 9,24*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12mm, für 95 Blatt, transparent, 50ST
GBC
387319E
ab € 8,85*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 12mm, für 95 Blatt, transparent,25ST
GBC
4400645
ab € 8,90*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 16 mm, für 145 Blatt, blau, 50 ST
GBC
387333E
ab € 15,49*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 16 mm, für 145 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
387357E
ab € 14,53*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 16 mm, für 145 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
387340E
ab € 14,53*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 16mm, für 145Blatt, transparent, 50ST
GBC
387326E
ab € 14,53*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4400642
ab € 6,69*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
388019E
ab € 7,70*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, transparent, 25ST
GBC
4400644
ab € 6,69*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, transparent, 50ST
GBC
387302E
ab € 7,70*
Ähnlich
Binderücken für Clickbind® System, PP, A4, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
388002E
ab € 7,70*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 10 mm, für 65 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165221
ab € 13,48*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 10 mm, für 65 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB160837
ab € 13,71*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 10 mm, für 65 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165283
ab € 13,48*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165320
ab € 15,81*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 12 mm, für 95 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB161230
ab € 17,92*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 12 mm, für 95 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165382
ab € 15,81*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165429
ab € 21,15*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB161438
ab € 22,28*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165481
ab € 21,15*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 6 mm, für 25 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165023
ab € 10,05*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 6 mm, für 25 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB160431
ab € 10,24*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 6 mm, für 25 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165085
ab € 10,05*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
IB165122
ab € 11,78*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 8 mm, für 45 Blatt, silber, 100 ST
GBC
IB160639
ab € 12,72*
Ähnlich
Binderücken WireBind 21, Draht, A4, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
IB165184
ab € 11,78*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 11 mm, für 90 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810710
ab € 0,147*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 11 mm, für 90 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810797
ab € 14,70*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 11 mm, für 90 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810770
ab € 21,95*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 12,5 mm, für 105 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810810
ab € 0,1871*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 12,5 mm, für 105 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810897
ab € 16,09*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 12,5 mm, für 105 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810870
ab € 17,04*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810910
ab € 0,2152*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810997
ab € 18,35*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 14 mm, für 125 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810970
ab € 18,65*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 5 mm, für 35 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
47900E
ab € 10,47*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 5 mm, für 35 Blatt, silber, 100 ST
GBC
2101007E
ab € 9,41*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 5 mm, für 35 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
47901E
ab € 10,47*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 6 mm, für 45 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810410
ab € 0,0796*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 6 mm, für 45 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810497
ab € 7,63*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 6 mm, für 45 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810470
ab € 7,96*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 8 mm, für 60 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810510
ab € 0,094*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 8 mm, für 60 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810597
ab € 8,87*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 8 mm, für 60 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810570
ab € 9,39*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 9,5 mm, für 75 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
RG810610
ab € 0,108*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 9,5 mm, für 75 Blatt, silber, 100 ST
GBC
RG810697
ab € 10,29*
Ähnlich
Binderücken, Draht, A4, 9,5 mm, für 75 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
RG810670
ab € 10,80*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028235
ab € 2,84*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, Euro grün, 100 ST
GBC
4028315
ab € 3,57*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028215
ab € 2,88*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028175
ab € 2,88*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4020621
ab € 2,30*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028195
ab € 2,88*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 10 mm, für 65 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
4020637
ab € 2,30*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028237
ab € 4,25*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, blau, 25 ST
GBC
4020671
ab € 2,79*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028217
ab € 4,25*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, rot, 25 ST
GBC
4020655
ab € 2,91*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028177
ab € 4,25*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4020623
ab € 2,82*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028197
ab € 4,94*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 12 mm, für 95 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
4020639
ab € 2,91*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 14 mm, für 125 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028238
ab € 5,32*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 14 mm, für 125 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028218
ab € 6,10*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 14 mm, für 125 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028178
ab € 4,99*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 14 mm, für 125 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028198
ab € 4,99*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 16 mm, für 145 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028620
ab € 6,89*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 16 mm, für 145 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028660
ab € 6,83*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 16 mm, für 145 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028600
ab € 7,03*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 16 mm, für 145 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028610
ab € 6,89*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 19 mm, für 165 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028621
ab € 7,77*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 19 mm, für 165 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028661
ab € 8,27*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 19 mm, für 165 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028601
ab € 7,90*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 19 mm, für 165 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028611
ab € 7,90*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 22 mm, für 195 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028622
ab € 8,54*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 22 mm, für 195 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028662
ab € 9,60*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 22 mm, für 195 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028602
ab € 9,64*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 22 mm, für 195 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028612
ab € 9,64*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 25 mm, für 225 Blatt, blau, 50 ST
GBC
4028242
ab € 6,28*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 25 mm, für 225 Blatt, rot, 50 ST
GBC
4028222
ab € 6,35*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 25 mm, für 225 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028182
ab € 6,05*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 25 mm, für 225 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028202
ab € 6,05*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 28 mm, für 240 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028183
ab € 8,04*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 28 mm, für 240 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028203
ab € 8,04*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028233
ab € 2,30*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, Euro grün, 100 ST
GBC
4028313
ab € 2,49*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028213
ab € 2,08*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, rot, 25 ST
GBC
4020651
ab € 1,63*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028173
ab € 2,30*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4020619
ab € 1,58*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028193
ab € 2,08*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 6 mm, für 25 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
4020635
ab € 1,58*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, blau, 100 ST
GBC
4028234
ab € 2,51*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, rot, 100 ST
GBC
4028214
ab € 2,38*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 100 ST
GBC
4028174
ab € 2,27*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, schwarz, 25 ST
GBC
4020620
ab € 1,83*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 100 ST
GBC
4028194
ab € 2,27*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, 8 mm, für 45 Blatt, weiß, 25 ST
GBC
4020636
ab € 1,83*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 32 mm, für 280 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028184
ab € 8,07*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 32 mm, für 280 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028204
ab € 8,07*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 38 mm, für 330 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028185
ab € 10,50*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 38 mm, für 330 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028205
ab € 10,50*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 45 mm, für 390 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028186
ab € 12,02*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 45 mm, für 390 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028206
ab € 12,02*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 51 mm, für 450 Blatt, schwarz, 50 ST
GBC
4028187
ab € 10,48*
Ähnlich
Binderücken, Plastik, A4, oval 51 mm, für 450 Blatt, weiß, 50 ST
GBC
4028207
ab € 10,48*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 12 mm, blau, 5 ST
GBC
2515716
ab € 43,41*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 12 mm, schwarz, 5 ST
GBC
2515713
ab € 43,41*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 12 mm, transparent, 5 ST
GBC
2515722
ab € 43,41*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 12 mm, weiß, 5 ST
GBC
2515719
ab € 43,41*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 16 mm, blau, 5 ST
GBC
2515717
ab € 46,59*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 16 mm, schwarz, 5 ST
GBC
2515714
ab € 46,59*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 16 mm, transparent, 5 ST
GBC
2515723
ab € 43,19*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 16 mm, weiß, 5 ST
GBC
2515720
ab € 46,59*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 8 mm, blau, 5 ST
GBC
2515715
ab € 40,19*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 8 mm, schwarz, 5 ST
GBC
2515712
ab € 40,19*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 8 mm, transparent, 5 ST
GBC
2515721
ab € 40,19*
Ähnlich
Binderückenkassette ProClick, A4, 8 mm, weiß, 5 ST
GBC
2515718
ab € 40,19*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 150 my, klar, 100 ST
GBC
CE011580E
ab € 6,28*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 150 my, klar, 50 ST
GBC
41600E
ab € 4,89*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, blau, 100 ST
GBC
CE011820E
ab € 7,24*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, gelb, 100 ST
GBC
CE011860E
ab € 8,55*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, grün, 100 ST
GBC
CE011840E
ab € 8,55*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, klar, 100 ST
GBC
CE011880E
ab € 8,85*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, klar, 25 ST
GBC
CN011880
ab € 3,12*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, rauchglas, 100 ST
GBC
CE011850E
ab € 8,55*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 180 my, rot, 100 ST
GBC
CE011830E
ab € 8,54*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 200 my, klar, 100 ST
GBC
CE012080E
ab € 6,90*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 240 my, kristallklar, 100 ST
GBC
CE012480
ab € 11,21*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 240 my, kristallklar, 50 ST
GBC
41605E
ab € 7,05*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 250 my, kristallklar, 50 ST
GBC
41606E
ab € 10,23*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 300 my, klar, 100 ST
GBC
CE013080E
ab € 10,31*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät HiClear, PVC, 300 my, klar, 100 ST
GBC
78500307
ab € 36,01*
Ähnlich
Einbanddeckel für Bindegerät PolyClearView, PP, 280 my, transparent klar, 100 ST
GBC
2101607E
ab € 13,58*
Ähnlich
GBC
ESP421164
ab € 25,25*
Ähnlich
GBC
KV50093
ab € 34,97*
Ähnlich
Einbanddeckel HiGloss™ Combo, Karton+Folie 250 g/qm, transp/schwarz, 25 ST
GBC
CR121810
ab € 13,64*
Ähnlich
Einbanddeckel HiGloss™ Combo, Karton+Folie 250 g/qm, transp/weiß, 25 ST
GBC
CR121870
ab € 7,36*
Ähnlich
Einbanddeckel ibiStol, Karton 350 g/qm, weiß, 100 ST
GBC
IB421082
ab € 10,95*
Ähnlich
Einbanddeckel LeatherGrain™, ledergenarbter Karton 240 g/qm, blau, 50 ST
GBC
46730E
ab € 8,04*
Ähnlich
Einbanddeckel LeatherGrain™, ledergenarbter Karton 240 g/qm, schwarz, 50 ST
GBC
46700E
ab € 8,04*
Ähnlich
Einbanddeckel LeatherGrain™, ledergenarbter Karton 240 g/qm, weiß, 50 ST
GBC
46710E
ab € 8,04*
Ähnlich
Einbanddeckel LinenWeave™, leinengeprägter Karton 250 g/qm, blau, 100 ST
GBC
CE050029
ab € 11,69*
Ähnlich
Einbanddeckel LinenWeave™, leinengeprägter Karton 250 g/qm, rot, 100 ST
GBC
CE050030
ab € 11,69*
Ähnlich
Einbanddeckel LinenWeave™, leinengeprägter Karton 250 g/qm, schwarz, 100 ST
GBC
CE050010
ab € 11,69*
Ähnlich
Einbanddeckel LinenWeave™, leinengeprägter Karton 250 g/qm, weiß, 100 ST
GBC
CE050070
ab € 10,69*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyClearView, PP 300 my, transparent, 100 ST
GBC
IB386848
ab € 12,07*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyClearView, PP 300 my, transparent, 25 ST
GBC
IB386794
ab € 5,32*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyClearView, PP 350 my, transparent matt/klar, 100 ST
GBC
IB387166
ab € 13,99*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyClearView, PP 450 my, transparent, 50 ST
GBC
IB387159
ab € 11,44*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyDesigner, PP 350 my, transparentes Motiv: Globus, 50 ST
GBC
IB387173
ab € 15,21*
Ähnlich
Einbanddeckel PolyDesigner, PP 350 my, transparentes Motiv: Kompass, 50ST
GBC
IB387180
ab € 15,21*
Ähnlich
Einbanddeckel ReGency™, Karton 325 g/qm, blau, 100 ST
GBC
CE030020
ab € 22,40*
Ähnlich
Einbanddeckel ReGency™, Karton 325 g/qm, bordeaux, 100 ST
GBC
CE030032
ab € 32,39*
Ähnlich
Einbanddeckel ReGency™, Karton 325 g/qm, schwarz, 100 ST
GBC
CE030010
ab € 30,33*
Ähnlich
Einbanddeckel ReGency™, Karton 325 g/qm, weiß, 100 ST
GBC
CE030070
ab € 28,54*
Ähnlich
Einbanddeckel, 100% Recycling-Karton, matt, 250 g/qm, grün, 100 ST
GBC
4400007
ab € 12,31*
Ähnlich
Einbanddeckel, 100% Recycling-Karton, matt, 250 g/qm, natur, 100 ST
GBC
4400004
ab € 12,31*
Ähnlich
Einbanddeckel, 100% Recycling-Karton, matt, 250 g/qm, rot, 100 ST
GBC
4400005
ab € 12,31*
Ähnlich
Einbanddeckel, 100% Recycling-Karton, matt, 250 g/qm, schwarz, 100 ST
GBC
4400006
ab € 11,77*
Ähnlich
Einbanddeckel-Set EzClick Poly-Techno, lavendel, 2 x 25 ST
GBC
4400451
ab € 17,80*
Ähnlich
Einbanddeckel-Set EzClick Poly-Techno, weiß, 2 x 25 ST
GBC
4400452
ab € 17,80*
Ähnlich
Einbanddeckel-Set EzClick, schwarz, 2 x 25 ST
GBC
4400449
ab € 14,69*
Ähnlich
Einbanddeckel-Set EzClick, weiß, 2 x 25 ST
GBC
4400450
ab € 14,13*
Ähnlich
Plastikbinde-Set für 10 Dokumente, A4
GBC
2101318E
ab € 3,27*
Ähnlich
Plastikbinde-Set für 15 Dokumente, A4
GBC
2101319E
ab € 12,39*
Ähnlich
Plastikbinde-Set für 50 Dokumente, A4
GBC
2101320E
ab € 30,32*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 10mm, 65 Blatt, schwarz, 25ST
GBC
4400448
ab € 3,10*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 10mm, 65Blatt, schwarz, 100ST
GBC
4400444
ab € 9,66*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 12mm, 95 Blatt, transp, 100ST
GBC
4400447
ab € 14,83*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 12mm, 95Blatt, schwarz, 100ST
GBC
4400446
ab € 14,00*
Ähnlich
Plastikbinderücken matt strukturiert, Plastik, A4, 8 mm, 45 Blatt, schwarz, 25ST
GBC
4400441
ab € 2,67*
Ähnlich
Chr. Renz
17100314
ab € 6,35*
Ähnlich
Chr. Renz
17140314
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG