Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Ringbuch, Leder Torino, schwarz, mit 20 Sichthüllen, Register A-Z, 4-Ring-Mechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVZ204
KVZ204
VZ204_2_Still
VZ204_3_Still
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VZ204
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ204
EAN/GTIN:
     4004360981036
Suchbegriffe:
Register Visitenkartenbox
Visitenkartenregister
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe

Visitenkarten-Ringbuch aus Leder in schwarz mit dem Produktmaß 160 x 275 x 35 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 160 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Visitenkarten-Aufbewahrung für Könner: Dieses Accessoire verschafft Ihnen in Nullkommanix den Überblick über Ihre bestehenden Kontakte und verwahrt alle Visitenkarten schick und funktional. Gut geschützt sind sie obendrein.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Visitenkarten-Ringbuch aus Leder in schwarz mit dem Produktmaß 160 x 275 x 35 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 160 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt.
  • Optimale und übersichtliche Aufbewahrung all Ihrer Visitenkarten
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Karten kinderleicht einzustecken und schnell austauschbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
160 mm x 275 mm x 35 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Rindsleder
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkartenbuch sigel schwarz, register visitenkartenbox, visitenkarten-mappe leder, Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenalbum;Visitenkarten-Mappe;Visitenkarten-Sichtbuch;Visitenkarten-Buch;Visitenkarten-Album;Visitenkarten-Ablage;Visitenkartenbuch;Karten-Mappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VZ350
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.