Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Karten-Mappe, Leder Torino, schwarz, mit 20 Sichthüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVZ201
KVZ201
VZ201_2_Still
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VZ201
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ201
EAN/GTIN:
     4004360980978
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Ledermappe

Karten-Mappe aus Leder in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 75 x 16 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 40 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Visitenkarten-Aufbewahrung für Könner: Dieses Accessoire verschafft Ihnen in Nullkommanix den Überblick über Ihre bestehenden Kontakte und verwahrt alle Visitenkarten schick und funktional. Gut geschützt sind sie obendrein.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Karten-Mappe aus Leder in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 75 x 16 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 40 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt.
  • Optimale und übersichtliche Aufbewahrung all Ihrer Visitenkarten
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Karten kinderleicht einzustecken und schnell austauschbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
110 mm x 75 mm x 16 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Rindsleder
Weitere Suchbegriffe: Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, ledermappe schwarz, ledermappe, ledermappen schwarz, Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenalbum;Visitenkarten-Mappe;Visitenkarten-Sichtbuch;Visitenkarten-Buch;Visitenkarten-Album;Visitenkarten-Ablage;Visitenkartenbuch;Karten-Mappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.