Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Aufsteller, glasklar, für bis zu 560 Karten (max. 94x85 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVA138 Freisteller
KVA138 Freisteller
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VA138
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA138
EAN/GTIN:
     4004360966484
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender

Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Aufsteller aus Hartplastik, glasklar. Mit Platz für bis zu 560 Visitenkarten im Format 94 x 85 mm (Produktmaße: 200 x 98 x 90 mm). Präsentieren Sie Ihre Visitenkarten in diesem Aufsteller Ihren Kunden und Interessenten auf Theken, am Empfangstresen oder Messestand. Die schicke Optik unterstreicht jedes Visitenkarten-Design und lässt Geschäftskunden gerne zugreifen.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Aufsteller aus Hartplastik, glasklar. Mit Platz für bis zu 560 Visitenkarten im Format 94 x 85 mm (Produktmaße: 200 x 98 x 90 mm).
  • Sofort ersichtlich, wenn Karten nachgefüllt werden müssen
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
200 mm x 98 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Hartplastik
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenständer, visitenkarten-staender sigel, visitenkarten halter, Visitenkartenbox;Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenboxen;Visitenkartenablage;Visitenkartenablagen;Visitenkarten-Box;Visitenkarten-Boxen;Visitenkarten-Ablage;Visitenkarten-Ablagen;Kartenbox;Karten-Box;Kartenablage;Karten-Ablage
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.