Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Box, glasklar, für bis zu 80 Karten (max. 90x58 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVA112 2
KVA112 2
Aufsteller und Boxen 2 A2
Aufsteller und Boxen 2 A1
KVA112 3A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VA112
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA112
EAN/GTIN:
     4004360980695
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter

Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Box aus Acryl, glasklar. Mit Platz für bis zu 80 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm (Produktmaße: 100 x 30 x 65 mm). Präsentieren Sie Ihre Visitenkarten in diesem Aufsteller Ihren Kunden und Interessenten auf Theken, am Empfangstresen oder Messestand. Die schicke Optik unterstreicht jedes Visitenkarten-Design und lässt Geschäftskunden gerne zugreifen.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Box aus Acryl, glasklar. Mit Platz für bis zu 80 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm (Produktmaße: 100 x 30 x 65 mm).
  • Sofort ersichtlich, wenn Karten nachgefüllt werden müssen
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 30 mm x 65 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkartenbox acryl sigel glasklar, visitenkartenboxen plexiglas, visitenkartenboxen transparent, Visitenkartenbox;Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenboxen;Visitenkartenablage;Visitenkartenablagen;Visitenkarten-Box;Visitenkarten-Boxen;Visitenkarten-Ablage;Visitenkarten-Ablagen;Kartenbox;Karten-Box;Kartenablage;Karten-Ablage
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.