Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA422 LED-Tischaufsteller, DIN A5 (148x210 mm), senkrecht, beidseitige Präsentation, glasklar, schwarz, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTA422 W
KTA422 W
LED Tischaufsteller A5 geoeffnet
TA422 LED Tischaufsteller A5 2
TA422 LED Tischaufsteller A5 3
LED Tischaufsteller A2
LED Tischaufsteller A1
LED Tischaufsteller A5 geoeffnet A1
LED Tischaufsteller A5 geoeffnet A3
LED Tischaufsteller A3
LED Tischaufsteller Batteriefach A1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-TA422
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA422
EAN/GTIN:
     4004360827549
Instructions LED display frames SIGEL INT
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller

Der LED-Tischaufsteller „luminous“ lenkt die Aufmerksamkeit von Gästen und Besuchern auf Ihr Angebot. Dabei setzt die Beleuchtung im Sockel Ihre Information attraktiv in Szene. Der hochwertige Design-Tischaufsteller für Einleger im Format A5 besteht aus einem puristischen schwarzen Sockel aus glänzendem Acryl und zwei aufklappbaren, transparenten Acryl-Scheiben, die mithilfe kleiner Magnete zusammengehalten werden. Die im Sockel integrierten LEDs beleuchten die Einleger, die auf beiden Seiten eingesteckt werden können, mit modernem, Tageslicht ähnlichem Licht. Mit wenigen Handgriffen tauschen Sie die Einleger problemlos aus. Der Tischausteller „luminous“ ist vielseitig einsetzbar: In Gastronomie, Hotellerie, bei Events und Messen, aber auch bei Produktvorstellungen unterstützt er die Visualisierung und bietet eine elegante Präsentationsform. Der praktische Kipp-Schalter auf der Sockelunterseite aktiviert und deaktiviert die LED-Leuchtwirkung. Flexibel und mobil einsetzbar punktet der LED-Tischaufsteller „luminous“ mit 250 Stunden Leuchtdauer.

  • LED-Tischaufsteller „luminous“ (159x254x46 mm) für Einleger im Format A5 (80-350 g/m²) setzt Informationen und Angebote beleuchtet in Szene
  • Besteht aus 3 transparenten Acryl-Scheiben (davon 2 aufklappbar), die durch Magnete gehalten werden, einem schwarzen, glänzenden Acryl-Sockel mit integrierten LEDs und einem Kipp-Schalter an der Unterseite
  • Betrieben mit 2 x 1,5 V AA-Batterien leuchtet der flexible Tischaufsteller ca. 250 h lang (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Geeignet für den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, bei Events und Messen sowie für Produktpräsentationen
  • Besonders praktisch: Die Einleger, die auf beiden Seiten eingesetzt werden können, sind mit nur wenigen Handgriffen schnell und einfach ausgewechselt
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar/schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
159 mm x 254 mm x 46 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, tischaufsteller dachform a5, tisch aufsteller, tisch-aufsteller a5, tischaufsteller a5;beleuchteter tischaufsteller;beleuchtetes schild;acryl aufsteller;t-ständer;t-aufsteller;infodisplay;infoaufsteller;kartenaufsteller;werbeaufsteller;kartenhalter;led display;led leuchtrahmen;leuchtdisplay;led acrylrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.