Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA160 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TA160 mE
TA160 mE
TA160 2er
KTA160
TA160 Gastro Anw1 A
Aufsteller_klapp_2 001 A
Fuss_klappbar
TA160 Detail 1
TA160 Detail 2
TA160 Detail 3
TA160 Detail 4
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766966
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA160
EAN/GTIN:
     4004360980817
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
sigel tischaufsteller

Klappbare Thekenaufsteller - ideal für unterwegs: superflach, federleicht und bruchsicher

  • Schräge Werbeaufsteller / L-Ständer aus glasklarem 1 mm starkem Hartplastik.
  • Lieferumfang: 2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 300 mm x 110 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Hartplastik
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Hinweisschilder;Prospektständer;Aktionshinweis-Aufsteller;L-Ständer;L-Aufsteller;Hinweisschild;Theken-aufsteller;Tischaufsteller;Präsentation;Werbeaufsteller;Aufsteller;Tisch-Aufsteller;Infoständer;display;vitadisplay
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,99*
€ 15,80*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,03*
€ 17,10*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 17,12*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,15*
€ 18,49*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,40*
€ 19,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.