Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA138 Tischaufsteller, 9,5 x 4,2 cm, Dachform, beidseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA138 10er
TA138 10er
KTA138
Namensch 001 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-TA138
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA138
EAN/GTIN:
     4004360946981
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild

Tischschilder / Hinweisschilder aus 1 mm glasklarem Hartplastik

  • Für Einsteckschilder im Format 9,5 x 4,2 cm
  • Für beidseitige Präsentation geeignete Tischnamensschilder
  • Tipp: Passende PC-beschriftbare Tischkarten gibt"s auch im SIGEL Sortiment unter Art.-Nr. DP046
  • Lieferumfang: 10 Stück incl. Einsteckkarten
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
95 mm x 42 mm x 45 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Hartplastik
Weitere Suchbegriffe: sigel tischaufsteller dachform, dokumentenhalter, sigel dokumentenhalter, Hinweisschilder;Thekenaufsteller;Tischaufsteller;Präsentation;Tischnamens-Schild;Präsentationen bei Konferenzen;Einsteckschilder;Namensschild;Preisauszeichnung;Desk Presenter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP046
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.