Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-T1157 Herst.-Nr.: T1157 EAN/GTIN: 4004360849350 |
| |
|
| | |
| T-Shirt Folien für dunkle / bunte Textilien aus Baumwolle wie T-Shirts, Kissen, Schürzen, Babystrampler uvm. - T-Shirt Bügelfolien zum Vatertag, Muttertag, Junggesellenabschied, Polterabend, Geburtstag, Abitur; Hochzeit, Fußball-Spiel und für viele andere Gelegenheiten
- Schnelle und einfache Handhabung: Folien mit Wunschmotiv (z.B. Text, Design oder Fotos in leuchtenden Farben) bedrucken, ausschneiden, aufbügeln - fertig.
- Waschmaschinenfest bis max. 40 °C
- Die Textilfolien (Grammatur: 250 µm) sind mit allen gängigen Inkjet-Druckern bedruckbar.
Weitere Informationen: | | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, inkjetfolie a4, inkjetfolie sigel, tintenstrahldrucker folie, Transfer-Papier;Transferfolie zum Aufbügeln;T-Shirt-Transferfolien;Inkjetfolien;Tintenstrahldrucker-Folien;Transferfolien;Bügelfolien für T-Shirts;Inkjet-Folien;Textilfolien;Textil-Transferfolien;selbst gestalten;C9406-5;987240;T-Shirt bedrucken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 15,09* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,73* | € 21,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,27* | € 23,21* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 18,29* | € 25,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,88* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 1,2575* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|