Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Quittungen, mit fortlfd. Nummerierung, 1. u. 2. Blatt bedruckt, mit Sicherheitsdruck, A6 q, selbstdurchschreibend, 2 x 50 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen
KSD121 Kombi
KSD121 Kombi
KSD121 DB
KSD121
KSD121 Detail
Formulare Rueckenleimung
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SD121
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD121
EAN/GTIN:
     4004360973147
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck

Selbstdurchschreibendes Quittungs-Formular, mit vorgedruckter 7stelliger Nummer zur eindeutigen Identifizierung, garantiert ohne Nummernwiederholung

  • Formular fortlaufend nummeriert. Format A6 quer, mit MwSt.-Nachweis. Fälschungssicherer Dokumentendruck.
  • Besonders anwenderfreundlich: Farbige Kopie, alle Blätter mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen.
  • Quittungsblock mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und integrierter Schreibunterlage zum Einklappen.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen - und elementar chlorfrei gebleicht (ECF)
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: quittung sigel a6, quittung, quittung a6, Formular;Formular Quittung;Formularbuch;Formularbücher;Formulare;Quittung;Quittung Formular;Quittung Vordruck;Quittungen;Vordruck;Vordruck Quittung;Vordrucke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,63*
€ 5,51
pro Block
ab 5 Block
€ 4,08*
€ 4,86
pro Block
ab 10 Block
€ 3,81*
€ 4,53
pro Block
ab 20 Block
€ 3,56*
€ 4,24
pro Block
ab 50 Block
€ 3,40*
€ 4,05
pro Block
ab 7500 Block
€ 2,72*
€ 3,24
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF610
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.