Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-844885 Herst.-Nr.: SD063 EAN/GTIN: 4004360921735 |
| |
|
| | |
| Selbstdurchschreibendes, praxisbewährtes Bautagebuch mit 2 farbigen Kopien (gelb, rosa), Format A4, für den genauen Nachweis ausgeführter Bauleistungen. - Jedes Blatt mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes, sauberes Abtrennen.
- Bautagesbericht mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und integrierter Schreibunterlage zum Einklappen.
- FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen - und elementar chlorfrei gebleicht (ECF)
- Entspricht den Anforderungen der Baubehörden. Zur exakten Dokumentation von Witterung, Arbeiteranzahl, Arbeitsstunden und Leistungsergebnisse.
Weitere Informationen: | | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | ECF-Papier holzfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Block | € 2,90* | ab € 10,07* | € 14,58* | | | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,75* | ab € 12,11* | € 17,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 12,10* | € 17,52* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Block | € 5,49* | ab € 12,31* | € 17,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|