Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Mauspad Eyestyle, dunkelgrau, 25 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad 01 grau
Mousepad 01 grau
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA165
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA165
EAN/GTIN:
     4004360834974
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

Schwarzes Mauspad Eyestyle mit dunkelgrauer Zwischenlage und Kontrastnaht. Trendige Formgebung mit abgerundeten Ecken. Das Mauspad ist aus hochwertigem Lederimitat gefertigt, die rutschfeste Schaumstoffunterseite gewährleistet jederzeit einen sicheren Halt. Für alle gängigen Maustypen geeignet. Die Größe des Mauspads beträgt 20 x 0,6 x 25 cm (B x H x T).

  • hochwertiges Lederimitat, 20 x 0,6 x 25 cm
  • Das Eyestyle Mauspad mit seinen trendigen Designelementen wie den abgerundeten Ecken, der grauen Zwischenlage und den dunkelgrauen Steppnähten setzt echte stylische Akzente auf den Schreibtisch.
  • Die rutschfeste Unterseite gewährleistet jederzeit einen sicheren Halt.
  • Das Mauspad ist aus hochwertigem Lederimitat gefertigt und für alle gängigen Maustypen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
dark grey
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
250 mm x 6 mm x 200 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Lederimitat
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handgelenkauflage maus schwarz, handballenauflage maus, mauspad sigel, Unterlage;Mausunterlage;Mousepad;Mausunterlagen;Mouse-Pad;Mausmatte;home-office
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.