| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-SA164 Herst.-Nr.: SA164 EAN/GTIN: 4004360834998 |
| |
|
| | |
| Anthrazitfarbenes, hochglänzendes Heftgerät Eyestyle in puristischem Design. Klammert bis zu 25 Blatt (80 g/m²) in geschlossener und bis zu 12 Blatt (80 g/m²) in offener Heftung. Die Magazinführung ist passend für die Klammergrößen 24/6 und 26/6. Liegt gut und sicher in der Hand dank runder Formgebung. Gefertigt aus einer Materialkombination aus dunkelgrauem lackiertem Acryl sowie schwarzem ABS-Kunststoff und Metallelementen. Im Lieferumfang sind 50 Heftklammern (24/6) enthalten. - stylische Kunststoff-Acryl Kombination, 12 x 5,5 x 4 cm
- Mit seinem innovativen Design klammert das Eyestyle Heftgerät bis zu 15 Blatt als offene oder geschlossene Heftung.
- Die metallene Magazinführung ist nicht nur gut zu bedienen, sondern passt auch noch für zwei Klammergrößen (24/6 und 26/6).
- Klammert bis zu 25 Blatt in geschlossener und bis zu 12 Blatt in offener Heftung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | dark grey | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 120 mm x 55 mm x 40 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät sigel, handtacker, Tacker;Heftgeräte;Hefter;home-office |
| | |
| |