Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Locher Eyestyle, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher grau 06
Locher grau 06
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA163
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA163
EAN/GTIN:
     4004360835018
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher

Anthrazitfarbener, hochglänzender Locher Eyestyle in puristischem Design. Locht per Anschlagschiene präzise bis zu 10 Blatt in den DIN Formaten A4, A5, A6. Auch eine 4-fach Lochung ist möglich über die Formateinstellung 888. Liegt gut und sicher in der Hand dank runder Formgebung. Gefertigt aus einer Materialkombination aus dunkelgrau lackiertem Acryl sowie schwarzem ABS-Kunststoff und Metallelementen.

  • Die Kollektion Eyestyle umfasst Schreibtisch-Utensilien im puristischen Design und innovativer Formgebung.
  • Stylische Kunststoff-Acryl Kombination, 13,7 x 6,6 x 7 cm
  • Er locht per Anschlagschiene präzise bis zu 10 Blätter in den DIN-Formaten A4, A5 und A6.
  • Auch eine 4-fach Lochung ist möglich über die Formateinstellung 888.
Weitere Informationen:
Farbe:
dark grey
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
137 mm x 66 mm x 70 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff | Acryl
Weitere Suchbegriffe: bürolocher grau, bürolocher, Locher;Perforator;Design-Locher;home-office
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.