Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftnotizbox Eyestyle, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizbox grau 04
Haftnotizbox grau 04
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA162
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA162
EAN/GTIN:
     4004360835032
Suchbegriffe:
Haftnotizpult
Haftnotizspender
Lernkartei
Vokabelbox

Anthrazitfarbene, hochglänzende Haftnotizbox Eyestyle in puristischem Design. Zum Organisieren von Haftnotizen im Format 76 x 76 mm, die dank Griffzone bis zum letzten Blatt entnommen werden können. Inklusive integriertem Stiftehalter. Gefertigt aus einer Materialkombination aus dunkelgrau lackiertem Acryl und schwarzem ABS-Kunststoff. Im Lieferumfang ist ein weißer Haftnotizblock (200 Blatt, 76 x 76 mm) enthalten.

  • stylische Kunststoff-Acryl Kombination, 11 x 4 x 11 cm
  • Dank der Eyestyle Haftnotizbox sind Haftnotizen oder auch lose Zettel immer bequem in Reichweite und ganz und gar schön anzuschauen.
  • Mit seinem integrierten Stifthalter ist auch das Schreibgerät immer parat. Mit Hilfe der Griffzone lassen sich die Haftnotizen ganz leicht bis zum letzten Blatt entnehmen.
  • Die Haftnotizbox gibt es inklusive einem Haftnotizblock mit 200 Blatt im Format 76 x 76 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
dark grey
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
110 mm x 40 mm x 110 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff | Acryl
Weitere Suchbegriffe: Vokabelkartei, Vokabelkasten, Sockelblock, Zettelbox, Zettelkasten, haftnotizspender grau, lernkartei, haftnotizspender gefüllt, Zettelbox;Schreibtisch-Accessoire;Notizpapierspender;Zettelboxen;Zettelspender;Haftnotizspender;Haftnotiz-Spender;Notizpapier-Spender;Notizzettel-Spender;home-office
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SA191
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.