Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker-Spender Eyestyle, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sa109 dispenser haftmarker eyestyle 2
sa109 dispenser haftmarker eyestyle 2
Award_ pagemarker Spender
SA109 Haftmarker Spender 01
SA109 Haftmarker Spender 03
SA109 Haftmarker Spender 04
SA109 Haftmarker Spender 05
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA109
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA109
EAN/GTIN:
     4004360854538
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Haftstreifenspender

Reduzierte, flache und unverwechselbare Formsprache in High-Gloss-Optik

  • Immer wiederverwendbar und einfach neu zu bestücken
  • Befüllbar mit vielen SIGEL Haftmarkern
  • Auch geeignet für andere handelsübliche Marker (mit Z-Faltung)
  • Inklusive 150 SIGEL Marker (3 x 50 St.) in 3 Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
white
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
135 mm x 12,5 mm x 82 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, Buch-Zeichen, Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, briefklammernspender schwarz, lesezeichen, sigel büroklammernspender, pagemarker;haftnotizen;indexstreifen;hafti;halter;wiederablösbar;markierung;box;haftregister;klebezettel;textstellen;hervorheben;organisieren;aufbewahren;home-office
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
HN492
ab € 2,13*
Zubehör
Sigel
HN490
ab € 2,13*
Zubehör
Sigel
HN495
ab € 3,20*
Zubehör
Sigel
HN493
ab € 2,15*
Zubehör
Sigel
HN494
ab € 3,58*
Zubehör
Sigel
HN491
ab € 2,15*
Zubehör
Sigel
HN496
ab € 2,55*
Zubehör
Sigel
HN489
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.