Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Mauspad Eyestyle, weiß, 25 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad_02
Mousepad_02
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA105
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA105
EAN/GTIN:
     4004360894398
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

Die Kollektion Eyestyle umfasst Schreibtisch-Utensilien im puristischen Design und innovativer Formgebung.

  • Schwarzes Mousepad aus hochwertigem Kunstleder mit weißer Zwischenlage und Kontrastnaht.
  • Verbesserte, stabile 3-lagige Konstruktion, rutschhemmend durch Samtrückseite
  • Die Größe des Mauspads beträgt 20 x 0,6 x 25 cm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Farbe:
white
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
250 mm x 6 mm x 200 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Lederimitat
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handgelenkauflage maus weiß, handballenauflage maus, mauspad sigel, Unterlage;Mausunterlage;Mousepad;Mausunterlagen;Mouse-Pad;Mausmatte;home-office
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.