Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Heftgerät Eyestyle, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgeraet 01 neu
Heftgeraet 01 neu
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA104
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA104
EAN/GTIN:
     4004360894411
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter

weiß-schwarzes Design

  • klammert bis zu 15 Blatt
  • offene oder geschlossene Heftung
  • metallene Magazinführung passend für Klammergrößen 24/6 und 26/6
Weitere Informationen:
Farbe:
white
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
120 mm x 55 mm x 40 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff | Acryl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.