Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Locher Eyestyle, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher 01 neu
Locher 01 neu
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA103
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA103
EAN/GTIN:
     4004360894435
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher

Die Kollektion Eyestyle umfasst Schreibtisch-Utensilien im puristischen Design und innovativer Formgebung.

  • Stylische Kunststoff-Acryl Kombination, 13,7 x 6,6 x 7 cm
  • Er locht per Anschlagschiene präzise bis zu 10 Blätter in den DIN-Formaten A4, A5 und A6.
  • Auch eine 4-fach Lochung ist möglich über die Formateinstellung 888.
Weitere Informationen:
Farbe:
white
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
137 mm x 66 mm x 70 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff | Acryl
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher, Locher;Perforator;Design-Locher;home-office
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.