Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sigel Wand-/Tür-Piktogramm pictoacrylic, Rauchen verboten, 85x85x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Tür-Piktogramm pictoacrylic_kpa309_int
Wand-/Tür-Piktogramm pictoacrylic_kpa309_int
Wand-/Tür-Piktogramm pictoacrylic_pictoacrylic_detail_materialstaerke_a
Wand-/Tür-Piktogramm pictoacrylic_pictoacrylic_detail_klebepad
Wand-/Tür-Piktogramm pictoacrylic_pictoacrylic_ambiente_a
Wand-/Tür-Piktogramm pictoacrylic_wandpictos_gesamt
Sigel Logo
Artikel-Nr.:
     C1145-PA309
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     PA309
EAN/GTIN:
     4004360880490
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Hinweisschild)

Mit den Wand-/Tür-Piktogrammen pictoacrylic von Sigel vermitteln Sie elegant Ihre Hinweise und zeigen gleichzeitig Sinn für Stil und Design in Ihren Räumen. Die edlen pictoacrylics sind wegweisend in Kommunikation und Design. Das Highlight ist der 3D-Effekt: Das hochwertige 8 mm (bzw. 6 mm) starke Acrylglas ist mit modernen Symbolen in edlem Silberdruck auf Schwarz hinterlegt. Der elegante Look der Wand-/Tür-Piktogramme pictoacrylic steht für moderne Raumgestaltung mit Stil - in Unternehmen, Gastronomie, Hotelerie, Seminar- und Ausstellungsräumen u.v.m. Mit dem Klebepad auf der Rückseite haften sie ganz einfach und sicher an Wand oder Tür.

  • dreidimensionale Wirkung durch hochwertiges Acrylglas
  • Einfache Anbringung mit Klebepad an Wand oder Tür
Weitere Informationen:
Maße Produkt:
85 x 85 x 8 mm
Material:
Acryl
Materialstärke:
8 mm
Design:
schwarz / Druck: silber
Ausführung:
Rauchen verboten
Inhalt::
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten, Piktogramm, Türschild, Türschilder, Hinweisschild, Piktogramme, Pictogramm, Pictogramme, Schild, Schilder, Bilder und Symbole, Symbole Piktogramme, Symbole Piktogramm, Pikto, Picto, Piktos, Pictos, Hinweis-Schild, Hinweisschilder, Hinweis-Schilder, Hinweis Schild, Hinweis Schilder, Verbotsschild, Verbots-Schild, Verbots Schild, Verbotsschilder, Verbots-Schilder, Verbots Schilder, Beschilderung, emailleschilder, Nichtraucherbereich, Nichtraucher, Nichtrauchenbereich, Nichtrauchenzone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
PA306
ab € 8,25*
Zubehör
Sigel
PA301
ab € 8,61*
Zubehör
Sigel
PA302
ab € 8,61*
Zubehör
Sigel
PA300
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG